Parker 2et2-b | Union Tee Brass A-lok 1/8 Inch | 20yx83 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 2ET2-B Union Tee Brass A-lok 1/8 Inch | AF7GLQ 20YX83

PARKER 2ET2-B Union Tee Đồng thau A-lok 1/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AF7GLQ phần: 2ET2-BTham chiếu chéo: 20YX83
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
€54.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcliên minh tee
Vật liệu cơ bảnThau
Vật liệu cơ thểThau
Kích thước chủ đề nén1 / 8 "
Kiểu kết nốiA-LOK (R)
Kích thước hex3 / 8 "
Max. Sức ép3600 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 400 độ F
Kích thước ống1 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)9.22
Chiều rộng tàu (cm)6.83
Mã HS7307994000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viVật liệu cơ bảnVật liệu cơ thểKích thước ốngKích thước chủ đề nénKiểu kết nốiKích thước hexChiều dàipkg. Số lượngGiá cả
PARKER 164PMT-4 Thiếu hiệp 1/4 Trong | AA3GLC 11K693 164 PMT-4-40 đến 200 độ F--1 / 4 "---1.7 "1€18.09
PARKER 164PMT-8 Thiếu hiệp 1/2 Trong | AA3GLF 11K696 164 PMT-8-40 đến 200 độ F--1 / 2 "---2.54 "1€48.92
PARKER 164PMT-10 Thiếu hiệp 5/8 Trong | AA3GLG 11K697 164 PMT-10-40 đến 200 độ F--5 / 8 "---3.26 "1€83.07
PARKER FTC-12 Union Tee Pfa và Pvdf Flare 3/4 inch | AC2JKD 2KNV9 FTC-120 độ đến 212 độ F-PFA / PVDF3 / 4 "-Bùng phát--1€278.50
PARKER FTC-6 Union Tee Pfa Và Pvdf Flare 3/8 Inch | AC2JKE 2KNW2 FTC-60 độ đến 212 độ F-PFA / PVDF3 / 8 "-Bùng phát--1€188.34
PARKER FTC-8 Union Tee Pfa Và Pvdf Flare 1/2 Inch | AC2JKF 2KNW3 FTC-80 độ đến 212 độ F-PFA / PVDF1 / 2 "-Bùng phát--1€233.45
PARKER 12ET12-S Union Tee Thép A-lok 3 / 4in | AF7GBV 20YX48 12ET12-S-20 độ đến 800 độ FThép carbonThép carbon3 / 4 "3 / 4 "A-LOK (R)1-1 / 16 "-1€185.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 2ET2-B Union Tee Đồng thau A-lok 1/8 inch
€54.21 /đơn vị