Parker 224-4 | Ống nối thanh, Tee, Đường kính ngoài 1/4 inch, Đồng thau | 2guf2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 224-4 Ống nối thanh, Tee, Đường kính ngoài 1/4 inch, Đồng thau | AB9YZQ 2GUF2

PARKER 224-4 Đầu nối Barb ống, Tee, Đường kính ngoài 1/4 inch, Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AB9YZQ Mẫu: 224-4Tham chiếu chéo: 2GUF2
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
€7.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng hô
Kích thước Barb0.170 "x 0.170" x 0.170 "
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thểThau
MàuThau
Kiểu kết nốiCó gai x Có gai x Có gai
Tối đa Áp lực vận hành150 psi
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.32 độ C
Max. Sức ép150 psi
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-53 độ C
Hình dạngTee
Phong cáchBarb
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 90 độ F
Vật liệu ốngpolyethylene
Ống ngoài Dia.1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)3.3
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS7412200045
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viKích thước BarbKiểu kết nốiỐng ngoài Dia.Kích thước hexMax. Sức épKích thước đường ốngHình dạngGiá cả
PARKER 20-4 Ống vòi, khí nén, Đường kính ngoài ống 1/4 inch | AB9YZK 2GUE5 20-4-65 độ đến 90 độ F0.17 "Thép gai1 / 4 "-150 psi-Phích cắm€4.00
PARKER 20-4-5/32 Lắp ống, phích cắm, đường kính ngoài 1/4 inch, đồng thau | AB9YZL 2GUE6 20-4-5/32-65 độ đến 90 độ F0.170 "và 0.096"Thép gai1 / 4 "-150 psi-Phích cắm€4.23
PARKER 20-6 Ống vòi, khí nén, Đường kính ngoài ống 3/8 inch | AB9YZM 2GUE7 20-6-65 độ đến 90 độ F0.25 "Thép gai3 / 8 "-150 psi-Phích cắm€6.38
PARKER 20-8 Ống vòi, khí nén, đường kính ngoài ống 1/2 inch | AB9YZN 2GUE8 20-8-65 độ đến 75 độ F0.377 "Thép gai1 / 2 "-100 psi-Phích cắm€7.77
PARKER 22-4 Ống vòi, khí nén, Đường kính ngoài ống 1/4 inch | AB9YZP 2GUF1 22-4-65 độ đến 90 độ F0.170 "x 0.170"Có gai x có gai1 / 4 "-150 psi-liên hiệp€2.10
PARKER 224-4-4-5/32 Đầu nối ống mềm, Đường kính ngoài 1/4 inch, Đồng thau | AB9YZR 2GUF3 224-4-4-5/32-65 độ đến 90 độ F0.170 "x 0.170" x 0.096 "Thép gai1 / 4 "-150 psi-Tee€10.57
PARKER 224-5/32 Đầu nối ống mềm, Đường kính ngoài 5/32 inch, Đồng thau | AB9YZT 2GUF4 224-5/32-65 độ đến 90 độ F0.096 "x 0.096"Có gai x Có gai x Có gai5 / 32 "-150 psi-Tee€9.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 224-4 Đầu nối Barb ống, Tee, Đường kính ngoài 1/4 inch, Đồng thau
€7.73 /đơn vị