Parker 2-2 tháng 1 | Khuỷu Tay Nữ 8/1 Inch X 8/2900 Inch 20 Psi | 83yzXNUMX | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 2-2 FE-B Khuỷu tay nữ 1/8 inch x 1/8 inch 2900 Psi | AF7GWC 20YZ83

PARKER 2-2 Khuỷu tay nữ FE-B 1/8 inch x 1/8 inch 2900 Psi

Trong kho
Khoản mục: AF7GWC phần: 2-2 FE-BTham chiếu chéo: 20YZ83
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
€53.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay nữ, 90 độ
Vật liệu cơ thểThau
LớpLắp đường ống
Tuân thủASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
Kiểu kết nốiFNPT
Kích thước hex9 / 16 "
Chiều dài21 / 32 "
Max. Sức ép2900 psi
Số lượng lỗ1
Bên ngoài Dia.1 / 8 "
Kích thước đường ống1 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 400 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)9.22
Chiều rộng tàu (cm)6.83
Mã HS7412200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexChiều dàiMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
PARKER 4-4 FE-B Khuỷu tay nữ 90 độ Đồng thau 1/4 inch Fnpt | AA9HTC 1DGH4 4-4 FE-B3 / 4 "0.88 "3000 psi1 / 4 "€50.90
PARKER 6-6 FE-B Nữ khuỷu tay 90 độ Đồng thau 3/8 inch Fnpt | AA9HTD 1DGH5 6-6 FE-B7 / 8 "1.02 "2700 psi3 / 8 "€75.00
PARKER 8-8 FE-B Nữ khuỷu tay 90 độ Đồng thau 1/2 inch Fnpt | AA9HTE 1DGH6 8-8 FE-B1-1 / 16 "1.23 "2500 psi1 / 2 "€85.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 2-2 Khuỷu tay nữ FE-B 1/8 inch x 1/8 inch 2900 Psi
€53.89 /đơn vị