Parker 1js43-8-6 | Lắp ống thủy lực thẳng, đường kính trong 3/8 inch, thép | 21a829 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 1JS43-8-6 Lắp ống thủy lực thẳng, đường kính trong 3/8 inch, thép | AB6DWC 21A829

PARKER 1JS43-8-6 Ống thủy lực Lắp thẳng, Đường kính trong 3/8 inch, Thép

Trong kho
Khoản mục: AB6DWC phần: 1JS43-8-6Tham chiếu chéo: 21A829
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
€31.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng thủy lực phù hợp
Kích thước dấu gạch ngang8
Kết thúcZinc
Vật liệu lắpThép
Loại phù hợpSảnh
Kích thước hex15 / 16 "
Ống3 / 8 "
Ống bên trong Dia.3 / 8 "
Chiều dài2.53 "
Vật chấtThép
Chủ đề vòng chữ O (In.)13 / 16-16
Hình dạngDài-thẳng
KiểuUốn, ORS nữ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)2.81
Chiều dài tàu (cm)6.43
Chiều rộng tàu (cm)2.81
Mã HS8412909085
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHải cảngKích thước dấu gạch ngangLoại phù hợpHình dạngPhong cáchKích thước chủ đềKiểuKích thước hexGiá cả
PARKER 10643-4-4 Lắp ống thủy lực thẳng, đường kính trong 1/4 inch, thép | AB6DRV 21A752 10643-4-41 / 4 "4SảnhSảnhJIC 37 độ xoay nữ7 / 16x20 "Uốn, JIC nữ9 / 16 "€16.18
PARKER 10643-5-4 Lắp ống thủy lực thẳng, đường kính trong 1/4 inch, thép | AB6DRW 21A753 10643-5-45 / 16 "5SảnhSảnhJIC 37 độ xoay nữ1 / 2x20 "Uốn, JIC nữ5 / 8 "€15.83
PARKER 10643-6-4 Lắp ống thủy lực thẳng, đường kính trong 1/4 inch, thép | AB6DRX 21A754 10643-6-43 / 8 "6SảnhSảnhJIC 37 độ xoay nữ9 / 16x18 "Uốn, JIC nữ11 / 16 "€16.79
PARKER 10643-4-6 Lắp ống thủy lực thẳng, đường kính trong 3/8 inch, thép | AB6DRY 21A755 10643-4-61 / 4 "4SảnhSảnhJIC 37 độ xoay nữ7 / 16x20 "Uốn, JIC nữ9 / 16 "€20.55
PARKER 10643-6-6 Lắp ống thủy lực thẳng, đường kính trong 3/8 inch, thép | AB6DRZ 21A756 10643-6-63 / 8 "6SảnhSảnhJIC 37 độ xoay nữ9 / 16x18 "Uốn, JIC nữ11 / 16 "€18.69
PARKER 10643-8-6 Lắp ống thủy lực thẳng, đường kính trong 3/8 inch, thép | AB6DTA 21A757 10643-8-61 / 2 "8SảnhSảnhJIC 37 độ xoay nữ3 / 4x16 "Uốn, JIC nữ7 / 8 "€19.66
PARKER 10643-6-8 Lắp ống thủy lực thẳng, đường kính trong 1/2 inch, thép | AB6DTB 21A758 10643-6-83 / 8 "6SảnhSảnhJIC 37 độ xoay nữ9 / 16x18 "Uốn, JIC nữ11 / 16 "€53.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 1JS43-8-6 Ống thủy lực Lắp thẳng, Đường kính trong 3/8 inch, Thép
€31.01 /đơn vị