Parker 169pmt-10-8 | Khuỷu Tay Nam Xoay 90 Độ 5/8 Inch | 11k685 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 169PMT-10-8 90 độ Xoay khuỷu tay nam 5/8 inch | AA3GKW 11K685

PARKER 169PMT-10-8 Khuỷu tay nam xoay 90 độ 5/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AA3GKW phần: 169 PMT-10-8Tham chiếu chéo: 11K685
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
€73.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay nam, xoay 90 độ
Kết nốiỐng x MNPT
Vật liệu đệmBuna n
Kích thước hex7 / 8 "
Chiều dài1.53 "
Vật chấtThau
Kích thước đường ống1 / 2 "
Sức ép250 PSI
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 200 độ F
Kích thước chủ đề1 / 2 "
Kích thước ống5 / 8 "
KiểuNhấn để kết nối

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.21
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7412200035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexChiều dàiKích thước đường ốngKích thước chủ đềKích thước ốngGiá cả
PARKER 169PMT-4-2 90 độ Xoay khuỷu tay nam 1/4 inch | AA3GKJ 11K674 169 PMT-4-29 / 16 "0.84 "1 / 8 "1 / 8 "1 / 4 "€22.02
PARKER 169PMT-4-4 90 độ Xoay Nam khuỷu tay 1/4 inch | AA3GKK 11K675 169 PMT-4-49 / 16 "0.84 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "€24.91
PARKER 169PMT-4-6 Cút xoay 90 độ Nam 1/4 inch | AA3GKL 11K676 169 PMT-4-611 / 16 "0.84 "3 / 8 "3 / 8 "1 / 4 "€34.10
PARKER 169PMT-6-2 Khuỷu tay nam xoay 90 độ 3/8 inch | AA3GKM 11K677 169 PMT-6-211 / 16 "1.11 "1 / 8 "1 / 8 "3 / 8 "€35.10
PARKER 169PMT-6-4 Khuỷu tay Nam xoay 90 độ 3/8 inch | AA3GKN 11K678 169 PMT-6-411 / 16 "1.11 "1 / 4 "1 / 4 "3 / 8 "€33.04
PARKER 169PMT-6-6 Khuỷu tay nam xoay 90 độ 3/8 inch. | AA3GKP 11K679 169 PMT-6-611 / 16 "1.11 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "€29.03
PARKER 169PMT-6-8 Khớp khuỷu tay nam xoay 90 độ 3/8 inch | AA3GKQ 11K680 169 PMT-6-87 / 8 "1.11 "1 / 2 "1 / 2 "3 / 8 "€36.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 169PMT-10-8 Khuỷu tay nam xoay 90 độ 5/8 inch
€73.89 /đơn vị