Parker 151f-8-6 | Áo thun chạy bộ nam, Đường kính ngoài 1/2 inch, Đồng thau | 1veb9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Áo thun chạy bộ nam PARKER 151F-8-6, Đường kính ngoài 1/2 inch, Đồng thau | AB3UDH 1VEB9

PARKER Áo thun chạy bộ nam 151F-8-6, Đường kính ngoài 1/2 inch, Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AB3UDH phần: 151F-8-6Tham chiếu chéo: 1VEB9

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€273.54 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcÁo thun Nam chạy
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiBùng phát x MNPT
Kích thước luồng lóa3 / 4-16
Loại pháo sáng45 Degrees
Max. Sức ép450 đến 2800 psi
Kích thước đường ống3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 250 độ F
Kích thước ống1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.89
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)11.18
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7419995010
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước luồng lóaMax. Sức épKích thước đường ốngKích thước ốngpkg. Số lượngGiá cả
Áo thun chạy bộ nam PARKER 151F-4-2, Đường kính ngoài 1/4 inch, Đồng thau | AB3UDD 1VEB5 151F-4-2Bùng phát x MNPT7 / 16-20450 đến 2800 psi1 / 8 "1 / 4 "10€104.12
Áo thun chạy bộ nam PARKER 151F-4-4, Đường kính ngoài 1/4 inch, Đồng thau | AB3UDE 1VEB6 151F-4-4Bùng phát x MNPT7 / 16-20450 đến 2800 psi1 / 4 "1 / 4 "10€152.68
PARKER 151F-6-4 Nam Run Tee, Đường kính ngoài 3/8 inch, Đồng thau | AB3UDF 1VEB7 151F-6-4Bùng phát x MNPT5 / 8-18450 đến 2800 psi1 / 4 "3 / 8 "10€259.34
Áo thun chạy bộ nam PARKER 151F-6-6, Đường kính ngoài 3/8 inch, Đồng thau | AB3UDG 1VEB8 151F-6-6Bùng phát x MNPT5 / 8-18450 đến 2800 psi3 / 8 "3 / 8 "10€244.41
Áo phông chạy bộ nam PARKER 151F-8-8, Đường kính ngoài 1/2 inch, Đồng thau | AE7BTK 5WRU7 151F-8-8Bùng phát3 / 4-16750 psi1 / 2 "1 / 2 "1€45.39
Áo phông chạy bộ nam PARKER 151F-10-8, Đường kính ngoài 5/8 inch, Đồng thau | AE7BTL 5WRU8 151F-10-8Bùng phát7 / 8-14650 psi1 / 2 "5 / 8 "1€52.66
PARKER 371PTC-8-4 Áo thun chạy bộ nam, Composite, NPTF x Đẩy để kết nối x Đẩy để kết nối | CT7HLX 48MA29 371PTC-8-4-----1€43.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Áo thun chạy bộ nam 151F-8-6, Đường kính ngoài 1/2 inch, Đồng thau
€273.54 /đóng gói