Parker 11r10a | Hộp lọc vết thương, dài 10 inch, xếp hạng 50 Micron, Polypropylen | 3p815 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Hộp lọc vết thương PARKER 11R10A, dài 10 inch, định mức 50 Micron, Polypropylene | AD2GBM 3P815

PARKER Hộp lọc vết thương 11R10A, Chiều dài 10 inch, Xếp hạng 50 Micron, Polypropylen

Trong kho
Khoản mục: AD2GBM phần: 11R10ATham chiếu chéo: 3P815
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
€64.21 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChuỗi lọc vết thương
Loại lõipolypropylene
Vật liệu lọcBông FDA cấp
Bộ lọc truyền thôngLõi bông và Polypropylene
Tốc độ dòng5 GPM trên 10 inch
Chiều cao10 "
Bên trong Dia.1"
Chiều dài10 "
Max. Sức ép35 psi
Tối đa Nhiệt độ.120 độ F
MicronMicron 50
Bên ngoài Dia.2-7 / 16 "
GiảmHạt
Vật liệu con dấuKhông có miếng đệm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.06
Chiều cao tàu (cm)14.22
Chiều dài tàu (cm)26.92
Chiều rộng tàu (cm)20.07
Mã HS8421210000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBộ lọc truyền thôngTốc độ dòngChiều caoMax. Sức épTối đa Nhiệt độ.MicronBên ngoài Dia.pkg. Số lượngGiá cả
Hộp lọc vết thương chuỗi PARKER T10R30A, dài 30 inch | AB2EUJ 1LNZ1 T10R30APolypropylene và lõi Polypropylene18 gpm30 "-120 độ F752.5 "6€182.83
Hộp lọc vết thương chuỗi PARKER T8R30A, dài 30 inch | AB2EUK 1LNZ2 T8R30APolypropylene và lõi Polypropylene18 gpm30 "-120 độ F1002.5 "6€179.18
Hộp lọc vết thương chuỗi PARKER T10R20A, dài 20 inch | AB2EUL 1LNZ3 T10R20APolypropylene và lõi Polypropylene12 GPM20 "-120 độ F752.5 "6€136.75
Hộp lọc vết thương chuỗi PARKER T10R10A, dài 10 inch | AB2EUN 1LNZ5 T10R10APolypropylene và lõi Polypropylene6 gpm10 "-120 độ F752.5 "6€64.69
Hộp lọc vết thương chuỗi PARKER T8R10A, dài 10 inch | AB2EUP 1LNZ6 T8R10APolypropylene và lõi Polypropylene6 gpm10 "-120 độ F1002.5 "6€68.58
Hộp lọc vết thương chuỗi PARKER 10R10, dài 10 inch | AB2EUU 1LPA2 10R10Lõi thép bông và thiếc6 gpm10 "-250 độ F752.5 "6€75.69
Hộp lọc vết thương chuỗi PARKER 10R30A, dài 30 inch | AB2EUW 1LPA4 10R30ALõi bông và Polypropylene18 gpm30 "-120 độ F752.5 "6€210.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Hộp lọc vết thương 11R10A, Chiều dài 10 inch, Xếp hạng 50 Micron, Polypropylen
€64.21 /đóng gói