Parker 11343-6-6 | Lắp ống thủy lực thẳng, 3/8 inch, thép | 21a821 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 11343-6-6 Lắp ống thủy lực thẳng, 3/8 inch, thép | AB6DVU 21A821

PARKER 11343-6-6 Đầu Nối Ống Thủy Lực Thẳng, 3/8 Inch, Thép

Trong kho
Khoản mục: AB6DVU phần: 11343-6-6Tham chiếu chéo: 21A821
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
€42.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng thủy lực phù hợp
Kích thước dấu gạch ngang6
Kết thúcZinc
Vật liệu lắpThép
Loại phù hợpSảnh
Kích thước hex3 / 4 "
Ống3 / 8 "
Ống bên trong Dia.3 / 8 "
Chiều dài3.08 "
Vật chấtThép
Hải cảng3 / 8 "
Hình dạngSảnh
Phong cáchỐng xoay NPTF nam
Góc ren (Độ)60
NPT chủ đề3 / 8-18
Kích thước chủ đề3 / 8x18 "
KiểuUốn cong, Xoay NPT nam

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)2.81
Chiều dài tàu (cm)7.82
Chiều rộng tàu (cm)2.81
Mã HS8412909085
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phụ kiện ống thủy lực 43 Series phù hợp để sử dụng với máy uốn Parkrimp để làm kín và giữ các bộ phận của hệ thống ống nước trong các cụm thủy lực, khí nén hoặc cơ khí
  • Tính năng kết cấu thép một mảnh để vận hành không rò rỉ và cung cấp khả năng chịu áp lực lên đến 3000 PSI
  • Thiết kế lực đẩy dễ dàng đảm bảo cài đặt không phức tạp, không yêu cầu bất kỳ công cụ bổ sung nào
  • Tuân theo tiêu chuẩn SAE 100R2

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHải cảngKích thước dấu gạch ngangLoại phù hợpHình dạngPhong cáchKích thước chủ đềKiểuKích thước hexGiá cả
PARKER 10643-4-4 Lắp ống thủy lực thẳng, đường kính trong 1/4 inch, thép | AB6DRV 21A752 10643-4-41 / 4 "4SảnhSảnhJIC 37 độ xoay nữ7 / 16x20 "Uốn, JIC nữ9 / 16 "€16.18
PARKER 10643-5-4 Lắp ống thủy lực thẳng, đường kính trong 1/4 inch, thép | AB6DRW 21A753 10643-5-45 / 16 "5SảnhSảnhJIC 37 độ xoay nữ1 / 2x20 "Uốn, JIC nữ5 / 8 "€15.83
PARKER 10643-6-4 Lắp ống thủy lực thẳng, đường kính trong 1/4 inch, thép | AB6DRX 21A754 10643-6-43 / 8 "6SảnhSảnhJIC 37 độ xoay nữ9 / 16x18 "Uốn, JIC nữ11 / 16 "€16.79
PARKER 10643-4-6 Lắp ống thủy lực thẳng, đường kính trong 3/8 inch, thép | AB6DRY 21A755 10643-4-61 / 4 "4SảnhSảnhJIC 37 độ xoay nữ7 / 16x20 "Uốn, JIC nữ9 / 16 "€20.55
PARKER 10643-6-6 Lắp ống thủy lực thẳng, đường kính trong 3/8 inch, thép | AB6DRZ 21A756 10643-6-63 / 8 "6SảnhSảnhJIC 37 độ xoay nữ9 / 16x18 "Uốn, JIC nữ11 / 16 "€18.69
PARKER 10643-8-6 Lắp ống thủy lực thẳng, đường kính trong 3/8 inch, thép | AB6DTA 21A757 10643-8-61 / 2 "8SảnhSảnhJIC 37 độ xoay nữ3 / 4x16 "Uốn, JIC nữ7 / 8 "€19.66
PARKER 10643-6-8 Lắp ống thủy lực thẳng, đường kính trong 1/2 inch, thép | AB6DTB 21A758 10643-6-83 / 8 "6SảnhSảnhJIC 37 độ xoay nữ9 / 16x18 "Uốn, JIC nữ11 / 16 "€53.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 11343-6-6 Đầu Nối Ống Thủy Lực Thẳng, 3/8 Inch, Thép
€42.14 /đơn vị