Parker 1120-2.5-blk-250 | Ống phanh hơi 5/32 Inch Đường kính ngoài màu đen | 6utg4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống phanh khí PARKER 1120-2.5-BLK-250 Đường kính ngoài 5/32 inch Màu đen | AF2KYB 6UTG4

PARKER 1120-2.5-BLK-250 Ống phanh khí 5/32 inch Đường kính ngoài màu đen

Trong kho
Khoản mục: AF2KYB phần: 1120-2.5-BLK-250Tham chiếu chéo: 6UTG4

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€253.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng phanh khí
MàuĐen
Chiều dài250ft.
Vật chấtNylon
Tối đa Áp lực công việc150 psi
Bên ngoài Dia.5 / 32 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Kích thước ống5 / 32 "
KiểuLoại A - Không gia cố

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)36.83
Chiều rộng tàu (cm)35.81
Mã HS3917320050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều dàiBên ngoài Dia.Kích thước ốngKiểuGiá cả
Ống phanh khí PARKER 1120-10B-BLK-100 Đường kính ngoài 5/8 inch Màu đen | AF2KXN 6UTF2 1120-10B-BLK-100Đen100ft.5 / 8 "5 / 8 "Loại B - Gia cố€464.00
Ống phanh khí PARKER 1120-10B-GRN-100 Đường kính ngoài 5/8 inch Màu xanh lá cây | AF2KXR 6UTF5 1120-10B-GRN-100màu xanh lá100ft.5 / 8 "5 / 8 "Loại B - Gia cố€476.44
Ống phanh khí PARKER 1120-10B-RED-100 Đường kính ngoài 5/8 inch Màu đỏ | AF2KXU 6UTF7 1120-10B-ĐỎ-100đỏ100ft.5 / 8 "5 / 8 "Loại B - Gia cố€480.60
Ống phanh khí PARKER 1120-12B-BLK-100 Đường kính ngoài 3/4 inch Màu đen | AF2KXW 6UTF9 1120-12B-BLK-100Đen100ft.3 / 4 "3 / 4 "Loại B - Gia cố€656.53
Ống phanh khí PARKER 1120-12B-GRN-100 Đường kính ngoài 3/4 inch Màu xanh lá cây | AF2KXY 6UTG1 1120-12B-GRN-100màu xanh lá100ft.3 / 4 "3 / 4 "Loại B - Gia cố€490.46
Ống phanh khí PARKER 1120-2.5-BLK-100 Đường kính ngoài 5/32 inch Màu đen | AF2KYA 6UTG3 1120-2.5-BLK-100Đen100ft.5 / 32 "5 / 32 "Loại A - Không gia cố€153.00
Ống phanh khí PARKER 1120-2A-BLK-100 Đường kính ngoài 1/8 inch Màu đen | AF2KYC 6UTG5 1120-2A-BLK-100Đen100ft.1 / 8 "1 / 8 "Loại A - Không gia cố€95.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 1120-2.5-BLK-250 Ống phanh khí 5/32 inch Đường kính ngoài màu đen
€253.48 /đơn vị