Parker 10671-32-32 | Lắp ống thủy lực thẳng, đường kính trong 2 inch, thép | 29tk07 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 10671-32-32 Lắp ống thủy lực thẳng, đường kính trong 2 inch, thép | AF9ARU 29TK07

PARKER 10671-32-32 Ống thủy lực Lắp thẳng, Đường kính trong 2 inch, Thép

Trong kho
Khoản mục: AF9ARU phần: 10671-32-32Tham chiếu chéo: 29TK07
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
€570.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThử ống nước
Kích thước dấu gạch ngang32
Kích thước SAE Nữ (in.)2
Kết thúcZinc
Vật liệu lắpThép
Loại phù hợpSảnh
Ống2"
Ống bên trong Dia.2"
Chủ đề JIC (Trong.)2-1/2
Vật chấtThép
Số lượng cổng2
Hải cảng2"
Kích thước pháo sáng SAE (In.)2
Hình dạngSảnh
Phong cáchJIC 37 độ xoay nữ
Kích thước chủ đề2-1 / 2x12 ", na
KiểuUốn, JIC nữ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.8
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8412909085

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 10671-32-32 Ống thủy lực Lắp thẳng, Đường kính trong 2 inch, Thép
€570.61 /đơn vị