Parker 10643-8-8 | Lắp ống thủy lực thẳng, đường kính trong 1/2 inch, thép | 21a759 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 10643-8-8 Lắp ống thủy lực thẳng, đường kính trong 1/2 inch, thép | AB6DTC 21A759

PARKER 10643-8-8 Lắp ống thủy lực thẳng, đường kính trong 1/2 inch, thép

Trong kho
Khoản mục: AB6DTC phần: 10643-8-8Tham chiếu chéo: 21A759
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
€23.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng thủy lực phù hợp
Kích thước dấu gạch ngang8
Kết thúcZinc
Vật liệu lắpThép
Loại phù hợpSảnh
Kích thước hex7 / 8 "
Ống1 / 2 "
Ống bên trong Dia.1 / 2 "
Chủ đề JIC (Trong.)3 / 4-16
Chiều dài2.63 "
Vật chấtThép
Hải cảng1 / 2 "
Kích thước pháo sáng SAE (In.)1/2
Hình dạngSảnh
Phong cáchJIC 37 độ xoay nữ
Kích thước chủ đề3 / 4x16 "
KiểuUốn, JIC nữ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)7.11
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS8412909085
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Ống nối thủy lực Parker 10643-8-8 cung cấp dịch vụ truyền chất lỏng đáng tin cậy và không bị rò rỉ trong các hệ thống quy trình thủy lực hoặc áp suất cao và được sử dụng trong ngành vận tải, nông nghiệp, xây dựng và hàng hải.

Tính năng, đặc điểm:

  • Parker 10643-8-8 được lắp đặt để kết nối các đường ống dẫn dầu bôi trơn và chất lỏng thủy lực gốc dầu mỏ hoặc gốc phosphate-ester.
  • Cấu trúc một mảnh của nó làm giảm sự phức tạp và rò rỉ.
  • Ống nối dành cho nữ này có công nghệ No-Skive giúp lắp ráp dễ dàng và quy trình sản xuất an toàn.

Phụ kiện tương thích:

  • Ống thủy lực Parker: Các ống mềm này có thể được gắn vào phụ kiện ống thủy lực này để kết nối các đường ống.

Tiêu chuẩn và Phê duyệt:

  • SAE

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Vật liệu cơ bản của phụ kiện ống thủy lực này là gì?

A. Ống nối thủy lực Parker 10643-8-8 được làm bằng thép để chống ăn mòn.

Q. Loại kết nối của ống nối này là gì?

A. Phụ kiện ống thủy lực này được trang bị bề mặt ren JIC 3/4 x 16 inch ở một đầu và đầu kia là kết nối kiểu uốn cong 1/2 inch.

Q. Đường kính bên trong của ống nối này là bao nhiêu?

A. Đầu nối ống thủy lực Parker 10643-8-8 có đường kính 1/2 inch.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHải cảngKích thước dấu gạch ngangLoại phù hợpHình dạngPhong cáchKích thước chủ đềKiểuKích thước hexGiá cả
PARKER 10643-4-4 Lắp ống thủy lực thẳng, đường kính trong 1/4 inch, thép | AB6DRV 21A752 10643-4-41 / 4 "4SảnhSảnhJIC 37 độ xoay nữ7 / 16x20 "Uốn, JIC nữ9 / 16 "€16.18
PARKER 10643-5-4 Lắp ống thủy lực thẳng, đường kính trong 1/4 inch, thép | AB6DRW 21A753 10643-5-45 / 16 "5SảnhSảnhJIC 37 độ xoay nữ1 / 2x20 "Uốn, JIC nữ5 / 8 "€16.04
PARKER 10643-6-4 Lắp ống thủy lực thẳng, đường kính trong 1/4 inch, thép | AB6DRX 21A754 10643-6-43 / 8 "6SảnhSảnhJIC 37 độ xoay nữ9 / 16x18 "Uốn, JIC nữ11 / 16 "€16.80
PARKER 10643-4-6 Lắp ống thủy lực thẳng, đường kính trong 3/8 inch, thép | AB6DRY 21A755 10643-4-61 / 4 "4SảnhSảnhJIC 37 độ xoay nữ7 / 16x20 "Uốn, JIC nữ9 / 16 "€20.55
PARKER 10643-6-6 Lắp ống thủy lực thẳng, đường kính trong 3/8 inch, thép | AB6DRZ 21A756 10643-6-63 / 8 "6SảnhSảnhJIC 37 độ xoay nữ9 / 16x18 "Uốn, JIC nữ11 / 16 "€18.69
PARKER 10643-8-6 Lắp ống thủy lực thẳng, đường kính trong 3/8 inch, thép | AB6DTA 21A757 10643-8-61 / 2 "8SảnhSảnhJIC 37 độ xoay nữ3 / 4x16 "Uốn, JIC nữ7 / 8 "€19.66
PARKER 10643-6-8 Lắp ống thủy lực thẳng, đường kính trong 1/2 inch, thép | AB6DTB 21A758 10643-6-83 / 8 "6SảnhSảnhJIC 37 độ xoay nữ9 / 16x18 "Uốn, JIC nữ11 / 16 "€53.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 10643-8-8 Lắp ống thủy lực thẳng, đường kính trong 1/2 inch, thép
€23.98 /đơn vị