Parker 1.75psr03.00 | Xi lanh khí tròn 1-3/4 inch có đường kính 3 inch | 49j864 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 1.75PSR03.00 Xy lanh khí tròn 1-3 / 4 inch Hành trình khoan 3 inch | AJ2EMF 49J864

PARKER 1.75PSR03.00 Xi lanh khí tròn 1-3 / 4 inch Đường kính 3 inch Hành trình

Trong kho
Khoản mục: AJ2EMF phần: 1.75PSR03.00Tham chiếu chéo: 49J864
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
€125.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Đường kính lỗ khoan.1.75 "
Loại đệmKhông áp dụng
Loại xi lanhVòng không thể sửa chữa
Vật liệu nắp cuốiNhôm
Kết thúcGói Bạc
Piston từ tínhKhông
Max. Sức ép250 psi
núiTrục
Chủ đề gắn mũi1 "-14
Chiều dài tổng thể11.41 "
Vật liệu pistonNhôm
Vật liệu thanh pistonThép mạ Chrome
Đường kính lỗ xoay.0.376 "
Kích thước cổng1/4 "FNPT
Que Dia.0.5 "
Chiều dài chỉ thanh0.88 "
Kích thước chỉ thanh1 / 2-20 UNF
Hành động đơn / Hành động képDiễn một mình
Lực rút lò xo11 lb
cú đánh3"
Nhiệt độ. Phạm vi-10 độ đến 165 độ F
Vật liệu ốngThép không gỉ
KiểuThân tròn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.99
Chiều cao tàu (cm)4.67
Chiều dài tàu (cm)51.99
Chiều rộng tàu (cm)4.67
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhQue Dia.Đường kính lỗ khoan.Piston từ tínhChiều dài chỉ thanhKích thước chỉ thanhcú đánhNhiệt độ. Phạm viChủ đề gắn mũiGiá cả
PARKER 0.31PSR01.00 Xi lanh khí tròn 5/16 inch Đường kính 1 inch | AJ2DXF 49J538 0.31PSR01.000.125 "5 / 16 "Không0.38 "# 5-40 UNC1"-10 độ đến 165 độ F3 / 8 "-24€42.74
PARKER 0.31PSR02.00 Xy lanh khí tròn 5/16 inch Đường kính 2 inch | AJ2DXG 49J539 0.31PSR02.000.125 "5 / 16 "Không0.38 "# 5-40 UNC2"-10 độ đến 165 độ F3 / 8 "-24€42.39
PARKER 0.31PSR03.00 Xy lanh khí tròn 5/16 inch Đường kính 3 inch | AJ2DXH 49J540 0.31PSR03.000.125 "5 / 16 "Không0.38 "# 5-40 UNC3"-10 độ đến 165 độ F3 / 8 "-24€52.45
PARKER 0.44PSR0.500 Xy lanh khí tròn 7/16 inch Đường kính 1/2 inch | AJ2DYR 49J572 0.44PSR0.5000.188 "7 / 16 "Không0.5 "# 10-32 UNF1 / 2 "-10 độ đến 165 độ F3 / 8 "-24€40.85
PARKER 0.44PSR01.00 Xi lanh khí, tròn, đường kính lỗ 7/16, hành trình 1 inch, #10-32 Kích thước cổng UNF | AJ2DYT 49J573 0.44PSR01.000.188 "7 / 16 "Không0.5 "# 10-32 UNF1"-10 độ đến 165 độ F3 / 8 "-24€45.78
PARKER 0.44PSR01.50 Xy lanh khí tròn 7/16 inch Đường kính 1-1 / 2 inch | AJ2DYU 49J574 0.44PSR01.500.188 "7 / 16 "Không0.5 "# 10-32 UNF1.5 "-10 độ đến 165 độ F3 / 8 "-24€44.35
PARKER 0.44PSR02.00 Xy lanh khí tròn 7/16 inch Đường kính 2 inch | AJ2DYV 49J575 0.44PSR02.000.188 "7 / 16 "Không0.5 "# 10-32 UNF2"-10 độ đến 165 độ F3 / 8 "-24€50.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 1.75PSR03.00 Xi lanh khí tròn 1-3 / 4 inch Đường kính 3 inch Hành trình
€125.80 /đơn vị