Parker 1.50bfnsrm03.00 | Xi lanh khí 20xt66 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 1.50BFNSRM03.00 Xy lanh khí tròn 1-1 / 2 inch Đường kính 3 inch | AG9MXF 20XT66

PARKER 1.50BFNSRM03.00 Xi lanh khí tròn 1-1/2 inch Đường kính 3 inch Hành trình

Trong kho
Khoản mục: AG9MXF phần: 1.50BFNSRM03.00Tham chiếu chéo: 20XT66
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
€172.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Đường kính lỗ khoan.1.5 "
Loại đệmKhông áp dụng
Loại xi lanhVòng không thể sửa chữa
Vật liệu nắp cuốiNhôm
Kết thúcGói Bạc
Piston từ tính
Max. Sức ép250 psi
núiKhối trước
Chiều dài tổng thể10.69 "
Vật liệu pistonNhôm
Vật liệu thanh pistonThép không gỉ
Kích thước cổng1/4 "FNPT
Que Dia.0.437 "
Chiều dài chỉ thanh1.25 "
Kích thước chỉ thanh7 / 16-20 UNF
Hành động đơn / Hành động képDiễn một mình
Lực rút lò xo9 lb
cú đánh3"
Nhiệt độ. Phạm vi14 độ đến 140 độ F
Vật liệu ốngThép không gỉ
KiểuThân tròn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.81
Chiều cao tàu (cm)4.45
Chiều dài tàu (cm)17.63
Chiều rộng tàu (cm)4.45
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhcú đánhĐường kính lỗ khoan.Piston từ tínhNhiệt độ. Phạm viChiều dài tổng thểKích thước cổngQue Dia.Chiều dài chỉ thanhGiá cả
PARKER 0.44BFNSR01.00 Xy lanh khí tròn 7/16 inch Đường kính 1 inch | AG9MVP 20XT28 0.44BFNSR01.001"7 / 16 "Không-10 độ đến 165 độ F4.32 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€63.03
PARKER 0.44BFNSR02.00 Xy lanh khí tròn 7/16 inch Bore 2 inch Stroke | AG9MVQ 20XT29 0.44BFNSR02.002"7 / 16 "Không-10 độ đến 165 độ F6.2 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€63.24
PARKER 0.44BFNSR03.00 Xy lanh khí tròn 7/16 inch Bore 3 inch Stroke | AG9MVR 20XT30 0.44BFNSR03.003"7 / 16 "Không-10 độ đến 165 độ F8.08 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€65.63
PARKER 0.44BFNSR04.00 Xy lanh khí tròn 7/16 inch Bore 4 inch Stroke | AG9MVT 20XT31 0.44BFNSR04.004"7 / 16 "Không-10 độ đến 165 độ F9.96 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€74.63
PARKER 0.44BFNSR05.00 Xy lanh khí tròn 7/16 inch Đường kính lỗ 5 inch | AG9MVU 20XT32 0.44BFNSR05.005"7 / 16 "Không-10 độ đến 165 độ F11.84 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€80.10
PARKER 0.44BFNSR06.00 Xy lanh khí tròn 7/16 inch Đường kính 6 inch | AG9MVV 20XT33 0.44BFNSR06.006"7 / 16 "Không-10 độ đến 165 độ F13.72 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€86.39
PARKER 0.75BFNSR01.00 Xy lanh khí tròn 3/4 inch Đường kính 1 inch | AG9MVW 20XT34 0.75BFNSR01.001"3 / 4 "Không14 độ đến 140 độ F4.85 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "€61.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 1.50BFNSRM03.00 Xi lanh khí tròn 1-1/2 inch Đường kính 3 inch Hành trình
€172.80 /đơn vị