PANDUIT Đế đường đua T70BIW8G T70 Trắng 8 chân
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cơ sở Raceway |
Màu | Màu trắng quốc tế |
Loại bìa | Removable |
Kết thúc | Trang trí nội thất |
Chiều cao | 1.77 " |
Chiều dài | 96 " |
Vật chất | PVC |
Gắn kết | Đinh ốc |
Số kênh | 1 |
Loại đường rãnh | T70 |
Chiều rộng | 4.07 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.12 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.67 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.16 |
Mã HS | 3926909980 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao | Mục | Chiều dài | Gắn kết | Loại đường rãnh | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPH5IW8-A | Màu trắng quốc tế | 0.55 " | Mương bề mặt chốt | 96 " | Nhà máy cung cấp với băng keo dán sẵn ứng dụng | LDPH, Chống giả mạo | 1.02 " | €35.63 | RFQ
| |
TG70IW8 | Màu trắng quốc tế | 2.68 " | Cơ sở Raceway | 96 " | Đinh ốc | TG70 | 5.32 " | €120.12 | RFQ
| |
T45BIW8 | Màu trắng quốc tế | 0.73 " | Cơ sở Raceway | 96 " | Đinh ốc | T45 | 2.38 " | €39.03 | RFQ
| |
FS3X2LG6NM | màu xám | 2.12 " | Đường đua tường vững chắc | 72 " | Đinh ốc | Ứng dụng không phải Plenum | 3.25 " | €56.50 | RFQ
| |
FS3X3LG6NM | màu xám | 3.12 " | Đường đua tường vững chắc | 72 " | Đinh ốc | Ứng dụng không phải Plenum | 3.25 " | €75.53 | RFQ
| |
FS3X4LG6NM | màu xám | 3.24 " | Đường đua tường vững chắc | 72 " | Đinh ốc | Ứng dụng không phải Plenum | 4.1 " | €91.10 | RFQ
| |
FS2X3LG6NM | màu xám | 2.25 " | Đường đua tường vững chắc | 72 " | Đinh ốc | Ứng dụng không phải Plenum | 3.14 " | €70.40 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.