Panduit T50f-c | Bọc xoắn ốc | 1lez5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bọc xoắn ốc PANDUIT T50F-C | AB2DZU 1LEZ5

PANDUIT Bọc xoắn ốc T50F-C

Trong kho
Khoản mục: AB2DZU phần: T50F-CTham chiếu chéo: 1LEZ5
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
€304.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBọc xoắn ốc
MàuTự nhiên
Dia. Phạm vi (Trong.)0.375 để 4
Chiều dài100ft.
Vật chấtpolyethylene
Kích thước máy1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 122 độ F
Kiểu1 / 2 "
Chiều dày0.06 "
Chiều rộng1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.27
Chiều cao tàu (cm)16.76
Chiều dài tàu (cm)36.83
Chiều rộng tàu (cm)36.07
Mã HS3917320020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyKiểuChiều dàyChiều rộngGiá cả
Bọc xoắn ốc PANDUIT T25F-C | AB2DZR 1LEZ3 T25F-C1 / 4 "1 / 4 "0.040 "1 / 4 "€96.19
Bọc xoắn ốc PANDUIT T38F-C | AB2DZT 1LEZ4 T38F-C3 / 8 "3 / 8 "0.05 "3 / 8 "€186.07
Bọc xoắn ốc PANDUIT T75F-C | AB2DZV 1LEZ6 T75F-C3 / 4 "3 / 4 "0.06 "3 / 4 "€322.30
Bọc xoắn ốc PANDUIT T100F-C | AB2DZW 1LEZ7 T100F-C1"1"0.07 "1"€474.81
PANDUIT T50F-C0 Bọc xoắn ốc, .50 x 100 ft., Chiều rộng 1/2 inch, Dành cho đường kính bó tối đa 4 inch, Polyethylene | CJ3MJM 376Z75 T50F-C0----€347.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PANDUIT Bọc xoắn ốc T50F-C
€304.51 /đơn vị