Panduit Pn10-12r-q | Vòng hạn nylon 1/2 inch 1.470 inch Pk25 | 39az48 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PANDUIT PN10-12R-Q Vòng kỳ hạn Nylon 1/2 Inch 1.470 Inch PK25 | AH8YAR 39AZ48

PANDUIT PN10-12R-Q Vòng hạn nylon 1/2 inch 1.470 inch PK25

Trong kho
Khoản mục: AH8YAR phần: PN10-12R-QTham chiếu chéo: 39AZ48
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
€103.32 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcthiết bị đầu cuối vòng
Vật liệu kết nốiCopper
Màu cách nhiệtMàu vàng
Loại cách nhiệtNylon
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể1.47 "
Đường mayTay nắm
Kích thước đinh tán1 / 2 "
Kết nối thiết bị đầu cuốiUốn
UPC994138433574
Phạm vi dây12 đến 10 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)10.92
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại cách nhiệtTối đa Nhiệt độ.Chiều dài tổng thểĐường mayKích thước đinh tánpkg. Số lượngGiá cả
PANDUIT PH10-10R-E Vòng điều chỉnh nhiệt thời hạn # 10 1.200 Inch PK20 | AH8YAL 39AZ42 PH10-10R-EThu nhiệt230 độ F1.2 "Hàn#1020€68.45
PANDUIT PN10-10R-D Ring Kỳ hạn Nylon # 10 1.080 Inch PK500 | AH8YAP 39AZ46 PN10-10R-DNylon221 độ F1.08 "Tay nắm#10500€499.30
PANDUIT PN10-10R-L Vòng kỳ hạn Nylon # 10 1.080 Inch PK50 | AH8YAQ 39AZ47 PN10-10R-LNylon221 độ F1.08 "Tay nắm#1050€108.64
PANDUIT PN10-14R-D Ring Kỳ hạn Nylon 1/4 inch 1.210 inch PK500 | AH8YAU 39AZ50 PN10-14R-DNylon221 độ F1.21 "Tay nắm1 / 4 "500€472.41
PANDUIT PN10-14R-L Vòng kỳ hạn Nylon 1/4 inch 1.210 inch PK50 | AH8YAV 39AZ51 PN10-14R-LNylon221 độ F1.21 "Tay nắm1 / 4 "50€111.02
PANDUIT PN10-38R-L Vòng kỳ hạn Nylon 3/8 Inch 1.290 Inch PK50 | AH8YAW 39AZ52 PN10-38R-LNylon221 độ F1.29 "Tay nắm3 / 8 "50€118.23
PANDUIT PN10-56R-L Vòng kỳ hạn Nylon 5/16 Inch 1.210 Inch PK50 | AH8YAX 39AZ53 PN10-56R-LNylon221 độ F1.21 "Tay nắm5 / 16 "50€133.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PANDUIT PN10-12R-Q Vòng hạn nylon 1/2 inch 1.470 inch PK25
€103.32 /đóng gói