Panduit Plt2s-c86 | Dây Buộc Cáp 7.3 Inch Xanh Nhạt - Pk100 | 8tvx2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cáp PANDUIT PLT2S-C86 Tie 7.3 inch Màu xanh nhạt - Gói 100 | AF4EQT 8TVX2

PANDUIT Dây buộc cáp PLT2S-C86 7.3 inch Xanh nhạt - Gói 100

Trong kho
Mục: AF4EQT phần: PLT2S-C86Tham chiếu chéo: 8TVX2
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
€56.44 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây cáp có thể phát hiện
Vật liệu cơ bảnNylon
MàuÁnh sáng xanh
Thiết kếMặt cắt ngang tiêu chuẩn
Nhiệm vụTiêu chuẩn
Trong nhà / ngoài trờiTrong nhà chỉ
Chiều dài7.3 "
Vật chấtNylon 6.6
Tối đa Gói Dia.1.85 "
Có thể phát hiện kim loại
Nhiệt độ. Phạm vi185 độ F
Độ bền kéo50 lb
bề dầy0.057 "
Mã công cụE / F
Loại ULKhông được liệt kê
UPC074983029990
Chiều rộng0.19 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)15.54
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS3926909980
Quốc giaCR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngThiết kếNhiệm vụChiều dàiTối đa Gói Dia.Độ bền kéobề dầyMã công cụpkg. Số lượngGiá cả
Cáp PANDUIT PLT2I-C86 Tie 8 inch Màu xanh nhạt - Gói 100 | AF3ZHM 8GVU9 PLT2I-C860.135 "Mặt cắt ngang trung gianTrung cấp8"2"40 lb0.047 "E100€67.23
Cáp PANDUIT PLT3S-C86 Tie 11.5 inch Màu xanh nhạt - Gói 100 | AF3ZHN 8GVX0 PLT3S-C860.19 "Mặt cắt ngang tiêu chuẩnTiêu chuẩn11.5 "3"50 lb0.057 "E / F100€114.23
Cáp PANDUIT PLT4S-C86 Tie 14.4 inch Màu xanh nhạt - Gói 100 | AF3ZHP 8GVX1 PLT4S-C860.19 "Mặt cắt ngang tiêu chuẩnTiêu chuẩn14.4 "4"50 lb0.057 "E / F100€125.80
Cáp PANDUIT PLT1M-C86 Tie 3.89 inch Màu xanh nhạt - Gói 100 | AF4XZB 9PAW8 PLT1M-C860.98 "Mặt cắt ngang thu nhỏ-3.89 "0.88 "18 lb0.44 "E100€49.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PANDUIT Dây buộc cáp PLT2S-C86 7.3 inch Xanh nhạt - Gói 100
€56.44 /đóng gói