vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cáp PANDUIT PLT1.5IG-C Tie 5.6 inch tự nhiên - Gói 100 | AB6GDX 21F257

PANDUIT Dây buộc cáp PLT1.5IG-C Tự nhiên 5.6 inch - Gói 100

Trong kho
Khoản mục: AB6GDX phần: PLT1.5IG-CTham chiếu chéo: 21F257
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
€39.48 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây cáp
Vật liệu cơ bảnNylon
MàuTự nhiên
Thiết kếMặt cắt ngang trung gian
Nhiệm vụTrung cấp
Trong nhà / ngoài trờiTrong nhà chỉ
Chiều dài5.6 "
Vật chấtNi lông 6/6
Tối đa Gói Dia.1.38 "
Có thể phát hiện kim loạiKhông
Nhiệt độ. Phạm vi185 độ F
Độ bền kéo40 lb
bề dầy0.045 "
Mã công cụE
Loại UL2
Chiều rộng0.142 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)25.91
Chiều rộng tàu (cm)16.26
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Gói Dia.Vật liệu cơ bảnMàuCó thể phát hiện kim loạiNhiệt độ. Phạm viĐộ bền kéobề dầyMã công cụpkg. Số lượngGiá cả
Cáp PANDUIT PLT1.5IG-C0 Tie 5.6 Inch Đen - Gói 100 | AB6GDY 21F258 PLT1.5IG-C01.38 "NylonĐenKhông185 độ F40 lb0.045 "E100€48.97
Cáp PANDUIT PLT1.5I-M Tie 5.6 Inch Natural - Gói 1000 | AB6GDZ 21F259 PLT1.5I-M1.38 "NylonTự nhiênKhông185 độ F40 lb0.045 "E1000€147.14
Cáp PANDUIT PLT1.5I-M0 Tie 5.6 inch Đen - Gói 1000 | AB6GEA 21F260 PLT1.5I-M01.38 "NylonĐenKhông185 độ F40 lb0.045 "E1000€159.64
Dây cáp PANDUIT PLT10LHG-L 34.3 inch Natural - Gói 50 | AB6GEB 21F261 PLT10LHG-L10.31 "NylonTự nhiênKhông185 độ F120 Lbs.0.075 "F50€220.32
Cáp PANDUIT PLT1MG-C Tie 3.9 inch Natural - Gói 100 | AB6GEC 21F262 PLT1MG-C0.87 "NylonTự nhiênKhông185 độ F18 lb0.043 "E100€34.20
Cáp PANDUIT PLT1MG-C0 Tie 3.9 inch Đen - Gói 100 | AB6GED 21F263 PLT1MG-C00.87 "NylonĐenKhông185 độ F18 lb0.043 "E100€41.90
Cáp PANDUIT PLT1M-M Tie 3.9 inch tự nhiên - Gói 1000 | AB6GEE 21F264 PLT1M-M0.87 "NylonTự nhiênKhông185 độ F18 lb0.043 "E1000€86.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PANDUIT Dây buộc cáp PLT1.5IG-C Tự nhiên 5.6 inch - Gói 100
€39.48 /đóng gói