Panduit P6-10r-t | Nhẫn Hạn Trần #10 1.210 Inch Pk200 | 39az28 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PANDUIT P6-10R-T Ring Term Bare # 10 1.210 Inch PK200 | AH8XZW 39AZ28

PANDUIT P6-10R-T Vòng Trần #10 1.210 Inch PK200

Trong kho
Khoản mục: AH8XZW phần: P6-10R-TTham chiếu chéo: 39AZ28

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€355.35 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcthiết bị đầu cuối vòng
Vật liệu kết nốiCopper
Màu cách nhiệttrần
Loại cách nhiệttrần
Tối đa Nhiệt độ.302 độ F
Tối đa Vôn2000V
Chiều dài tổng thể1.21 "
Đường mayHàn
Kích thước đinh tán#10
Kết nối thiết bị đầu cuốiUốn
Phạm vi dây6 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.89
Chiều cao tàu (cm)12.45
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước đinh tánpkg. Số lượngGiá cả
PANDUIT P6-10R-E Ring Term Bare # 10 1.210 Inch PK20 | AH8XZV 39AZ27 P6-10R-E1.21 "#1020€71.26
PANDUIT P6-14R-E Vòng thời hạn trần 1/4 inch 1.210 inch PK20 | AH8XZY 39AZ30 P6-14R-E1.21 "1 / 4 "20€83.59
PANDUIT P6-14R-T Vòng thời hạn trần 1/4 Inch 1.210 Inch PK200 | AH8XZZ 39AZ31 P6-14R-T1.21 "1 / 4 "200€336.80
PANDUIT P6-38R-E Vòng thời hạn trần 3/8 Inch 1.330 Inch PK20 | AH8YAA 39AZ32 P6-38R-E1.33 "3 / 8 "20€69.02
PANDUIT P6-38R-T Vòng thời hạn trần 3/8 Inch 1.330 Inch PK200 | AH8YAB 39AZ33 P6-38R-T1.33 "3 / 8 "200€370.83
PANDUIT P6-56R-E Vòng thời hạn trần 5/16 Inch 1.330 Inch PK20 | AH8YAC 39AZ34 P6-56R-E1.33 "5 / 16 "20€76.94
Vòng thời hạn PANDUIT P6-56R-T Trần 5/16 Inch 1.330 Inch PK200 | AH8YAD 39AZ35 P6-56R-T1.33 "5 / 16 "200€373.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PANDUIT P6-10R-T Vòng Trần #10 1.210 Inch PK200
€355.35 /đóng gói