Panduit P10-10r-l | Nhẫn Hạn Trần #10 0.810 Inch Pk50 | 39ay88 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PANDUIT P10-10R-L Vòng thời hạn trần # 10 0.810 Inch PK50 | AH8XYD 39AY88

PANDUIT Vòng hạn P10-10R-L Bare #10 0.810 Inch PK50

Trong kho
Khoản mục: AH8XYD phần: P10-10R-LTham chiếu chéo: 39AY88
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
€51.15 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcthiết bị đầu cuối vòng
Vật liệu kết nốiCopper
Màu cách nhiệttrần
Loại cách nhiệttrần
Tối đa Nhiệt độ.302 độ F
Tối đa Vôn2000V
Chiều dài tổng thể0.81 "
Đường mayHàn
Kích thước đinh tán#10
Kết nối thiết bị đầu cuốiUốn
UPC994140789140
Phạm vi dây14 đến 10 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)4.83
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước đinh tánPhạm vi dâypkg. Số lượngGiá cả
PANDUIT P10-10R-D Ring Term Bare # 10 0.810 Inch PK500 | AH8XYC 39AY87 P10-10R-D0.81 "#1014 đến 10 AWG500€235.41
Vòng thời hạn PANDUIT P10-12R-L Trần 1/2 inch 1.200 inch PK50 | AH8XYE 39AY89 P10-12R-L1.2 "1 / 2 "12 đến 10 AWG50€89.03
PANDUIT P10-14R-D Vòng thời hạn trần 1/4 inch 0.960 inch PK500 | AH8XYF 39AY90 P10-14R-D0.96 "1 / 4 "14 đến 10 AWG500€241.07
PANDUIT P10-14R-L Vòng thời hạn trần 1/4 Inch 0.960 Inch PK50 | AH8XYG 39AY91 P10-14R-L0.96 "1 / 4 "14 đến 10 AWG50€71.48
PANDUIT P10-38R-D Vòng thời hạn trần 3/8 Inch 1.050 Inch PK500 | AH8XYH 39AY92 P10-38R-D1.05 "3 / 8 "14 đến 10 AWG500€277.28
PANDUIT P10-38R-L Vòng thời hạn trần 3/8 Inch 1.050 Inch PK50 | AH8XYJ 39AY93 P10-38R-L1.05 "3 / 8 "14 đến 10 AWG50€71.09
PANDUIT P10-56R-L Vòng thời hạn trần 5/16 Inch 0.960 Inch PK50 | AH8XYK 39AY94 P10-56R-L0.96 "5 / 16 "12 đến 10 AWG50€66.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PANDUIT Vòng hạn P10-10R-L Bare #10 0.810 Inch PK50
€51.15 /đóng gói