PANDUIT HS3X3WH6NM Nắp bản lề ống dẫn dây màu trắng L 6 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống dẫn dây cho vỏ bản lề |
Màu | trắng |
Độ sâu | 3.06 " |
Thứ nguyên A | 3" |
Thứ nguyên B | 3" |
Thứ nguyên C | 3.38 " |
Kích thước D | 3.06 " |
Thứ nguyên E | 1" |
Kích thước F | 2.63 " |
Thứ nguyên J | 0.31 " |
Chiều cao | 3.06 " |
Chiều dài | 6" |
Vật chất | PVC không chì |
Phong cách gắn kết | Vít gắn |
Chiều dài tiêu chuẩn | 6 Ft. |
Kiểu | Bản lề, vững chắc |
Loại tường | Bức tường vững chắc |
Chiều rộng | 3.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.71 |
Chiều cao tàu (cm) | 9.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 185.42 |
Chiều rộng tàu (cm) | 20.57 |
Mã HS | 3925900000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước F | Màu | Độ sâu | Chiều cao | Chiều rộng | Thứ nguyên A | Thứ nguyên B | Thứ nguyên C | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS1.5X2LG6NM | 1.63 " | màu xám | 1.98 " | 1.98 " | 1.75 " | 1.5 " | 2" | 1.88 " | €57.29 | RFQ
|
HS1.5X2WH6NM | 1.63 " | trắng | 1.98 " | 1.98 " | 1.75 " | 1.5 " | 2" | 1.88 " | €61.65 | RFQ
|
HS1.5X3LG6NM | 2.63 " | màu xám | 3.06 " | 3.06 " | 1.75 " | 1.5 " | 3" | 1.88 " | €86.51 | RFQ
|
HS1.5X3WH6NM | 2.63 " | trắng | 3.06 " | 3.06 " | 1.75 " | 1.5 " | 3" | 1.88 " | €77.91 | RFQ
|
HS2X2LG6NM | 1.57 " | màu xám | 1.98 " | 1.98 " | 2.17 " | 2" | 2" | 2.29 " | €66.35 | RFQ
|
HS2X2WH6NM | 1.57 " | trắng | 1.98 " | 1.98 " | 2.17 " | 2" | 2" | 2.29 " | €60.06 | RFQ
|
HS2X3LG6NM | 2.63 " | màu xám | 3.06 " | 3.06 " | 2.17 " | 2" | 3" | 2.29 " | €69.14 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.