PANDUIT G1X4WH6 Khe rộng ống dẫn dây Màu trắng 1.26 W x 4 D
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dây dẫn |
Màu | trắng |
Độ sâu | 4.1 " |
Thứ nguyên A | 1.26 " |
Thứ nguyên B | 4.1 " |
Chiều cao | 4.1 " |
Chiều dài | 6" |
Vật chất | PVC không chì |
Phong cách gắn kết | Vít gắn |
Chiều cao khe | 3.63 " |
Chiều rộng khe | 0.31 " |
Chiều dài tiêu chuẩn | 6 Ft. |
Kiểu | Khe rộng |
UPC | 993274005621 |
Loại tường | Khe rộng |
Chiều rộng | 1.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.31 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.84 |
Chiều dài tàu (cm) | 183.9 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.16 |
Mã HS | 3925900000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Mục | Kích thước F | Màu | Độ sâu | Chiều cao | Phong cách gắn kết | Chiều rộng khe | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1.5X2LG6 | Ống dẫn dây cho vỏ bản lề | 1.63 " | màu xám | 1.98 " | 1.98 " | Vít gắn | 0.31 " | Bản lề, Khe rộng | €70.65 | RFQ
|
H1.5X2WH6 | Ống dẫn dây cho vỏ bản lề | 1.63 " | trắng | 1.98 " | 1.98 " | Vít gắn | 0.31 " | Bản lề, Khe rộng | €67.73 | RFQ
|
H1.5X3LG6 | Ống dẫn dây cho vỏ bản lề | 2.63 " | màu xám | 3.06 " | 3.06 " | Vít gắn | 0.31 " | Bản lề, Khe rộng | €74.62 | RFQ
|
H2X2LG6 | Ống dẫn dây cho vỏ bản lề | 1.57 " | màu xám | 1.98 " | 1.98 " | Vít gắn | 0.31 " | Bản lề, Khe rộng | €65.31 | RFQ
|
H2X2WH6 | Ống dẫn dây cho vỏ bản lề | 1.57 " | trắng | 1.98 " | 1.98 " | Vít gắn | 0.31 " | Bản lề, Khe rộng | €60.05 | RFQ
|
H2X3LG6 | Ống dẫn dây cho vỏ bản lề | 2.63 " | màu xám | 3.06 " | 3.06 " | Vít gắn | 0.31 " | Bản lề, Khe rộng | €79.12 | RFQ
|
H2X3WH6 | Ống dẫn dây cho vỏ bản lề | 2.63 " | trắng | 3.06 " | 3.06 " | Vít gắn | 0.31 " | Bản lề, Khe rộng | €93.49 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.