PANDUIT F3X3LG6 Ống luồn dây điện Khe hẹp Màu xám 3.25 W x 3 D
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dây dẫn |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 3.12 " |
Thứ nguyên A | 3.25 " |
Thứ nguyên B | 3.12 " |
Chiều cao | 3.12 " |
Chiều dài | 6" |
Vật chất | PVC không chì |
Phong cách gắn kết | Vít gắn |
Chiều cao khe | 2.12 " |
Chiều rộng khe | 0.2 " |
Chiều dài tiêu chuẩn | 6 Ft. |
Kiểu | khe hẹp |
UPC | 993273509687 |
Loại tường | khe hẹp |
Chiều rộng | 3.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.16 |
Chiều cao tàu (cm) | 182.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 8.13 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.89 |
Mã HS | 3925900000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều rộng | Màu | Độ sâu | Thứ nguyên A | Thứ nguyên B | Chiều cao | Phong cách gắn kết | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1.5X1.5LG6 | 1.75 " | màu xám | 1.62 " | 1.75 " | 1.57 " | 1.62 " | Vít gắn | khe hẹp | €45.94 | RFQ
|
F1.5X1.5WH6 | 1.75 " | trắng | 1.62 " | 1.75 " | 1.57 " | 1.62 " | Vít gắn | khe hẹp | €45.87 | RFQ
|
F1.5X2LG6 | 1.75 " | màu xám | 2.12 " | 1.75 " | 2.12 " | 2.12 " | Vít gắn | khe hẹp | €62.19 | RFQ
|
F1.5X2WH6 | 1.75 " | trắng | 2.12 " | 1.75 " | 2.12 " | 2.12 " | Vít gắn | khe hẹp | €52.20 | RFQ
|
F1.5X3LG6 | 1.75 " | màu xám | 3.12 " | 1.75 " | 3.12 " | 3.12 " | Vít gắn | khe hẹp | €63.67 | RFQ
|
F1.5X3WH6 | 1.75 " | trắng | 3.12 " | 1.75 " | 3.12 " | 3.12 " | Vít gắn | khe hẹp | €63.54 | RFQ
|
F1.5X4LG6 | 1.75 " | màu xám | 4.1 " | 1.75 " | 4.1 " | 4.1 " | Vít gắn | khe hẹp | €84.33 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.