Panduit Dv18-250b-my | Nữ Ngắt Kết Nối Vinyl 0.81 Inch Pk1000 | 39ay79 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PANDUIT DV18-250B-MY Female Ngắt kết nối Vinyl 0.81 Inch PK1000 | AH8XXU 39AY79

PANDUIT DV18-250B-MY Nữ Ngắt kết nối Vinyl 0.81 inch PK1000

Trong kho
Khoản mục: AH8XXU phần: DV18-250B-MYTham chiếu chéo: 39AY79
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
€526.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt kết nối nữ
Vật liệu kết nốiĐồng thau mạ thiếc
Kiểu kết nốiUốn
Vật liệu cách nhiệtFull
Loại cách nhiệtVinyl
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể0.81 "
Đường maymông
Kích thước tab0.250 "x 0.032"
UPC074983409204
Phạm vi dây22 đến 18 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.86
Chiều cao tàu (cm)18.29
Chiều dài tàu (cm)8.64
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Nhiệt độ.Chiều dài tổng thểĐường mayPhạm vi dâypkg. Số lượngGiá cả
PANDUIT DV10-250-D Nữ Ngắt Vinyl 1.03 Inch PK500 | AH8XXJ 39AY70 DV10-250-D194 độ F1.03 "Thùng có tay12 đến 10 AWG500€453.99
PANDUIT DV10-250-L Nữ Ngắt Vinyl 1.03 Inch PK50 | AH8XXK 39AY71 DV10-250-L194 độ F1.03 "Thùng có tay12 đến 10 AWG50€112.88
PANDUIT DV14-250B-C Nữ Ngắt Kết Nối 0.81 Inch PK100 | AH8XXM 39AY73 DV14-250B-C221 độ F0.81 "mông16 đến 14 AWG100€164.59
PANDUIT DV14-250B-M Ngắt kết nối cái 0.81 inch PK1000 | AH8XXN 39AY74 DV14-250B-M221 độ F0.81 "mông16 đến 14 AWG1€590.48
PANDUIT DV18-250B-CY Nữ Ngắt Vinyl 0.81 Inch PK100 | AH8XXT 39AY78 DV18-250B-CY221 độ F0.81 "mông22 đến 18 AWG100€149.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PANDUIT DV18-250B-MY Nữ Ngắt kết nối Vinyl 0.81 inch PK1000
€526.41 /đơn vị