Panduit Dnfr18-250fib-m | Cờ Nữ Ngắt Kết Nối Đỏ 22-18awg Pk1000 | 39ay65 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PANDUIT DNFR18-250FIB-M Cờ Nữ Ngắt Đỏ 22-18AWG PK1000 | AH8XXD 39AY65

PANDUIT DNFR18-250FIB-M Nữ Cờ Ngắt Kết Nối Màu Đỏ 22-18AWG PK1000

Trong kho
Khoản mục: AH8XXD phần: DNFR18-250FIB-MTham chiếu chéo: 39AY65
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
€954.48 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ nữ Ngắt kết nối
Thùng Bên trong Dia.0.062 "
Vật liệu kết nốiĐồng thau mạ
Kiểu kết nốiUốn
Vật liệu cách nhiệtFull
Màu cách nhiệtđỏ
Loại cách nhiệtNylon
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể0.58 "
Đường maymông
Kích thước tab0.032 "x 0.250"
UPC07498382613
Phạm vi dây22 đến 18 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.49
Chiều cao tàu (cm)22.86
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi dâyThùng Bên trong Dia.Vật liệu cách nhiệtLoại cách nhiệtTối đa Nhiệt độ.Tối đa VônChiều dài tổng thểĐường maypkg. Số lượngGiá cả
PANDUIT DNFR14-250FIB-L Cờ Nữ Ngắt Xanh 16-14AWG PK50 | AH8XXA 39AY62 DNFR14-250FIB-L16 đến 14 AWG0.08 "FullNylon221 độ F600V0.58 "mông50€119.74
PANDUIT DNFR14-250FIB-M Cờ Nữ Ngắt Xanh 16-14AWG PK1000 | AH8XXB 39AY63 DNFR14-250FIB-M16 đến 14 AWG0.08 "FullNylon221 độ F600V0.58 "mông1000€1,391.04
PANDUIT DNFR18-250FIB-L Cờ Nữ Ngắt Đỏ 22-18AWG PK50 | AH8XXC 39AY64 DNFR18-250FIB-L22 đến 18 AWG0.062 "FullNylon221 độ F600V0.58 "mông50€119.15
PANDUIT DR14-250-M Cờ Nữ Ngắt Trần 16-14AWG PK1000 | AH8XXH 39AY69 DR14-250-M16 đến 14 AWG0.09 "Không áp dụngtrần302 độ F300V0.57 "Thùng có tay1000€564.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PANDUIT DNFR18-250FIB-M Nữ Cờ Ngắt Kết Nối Màu Đỏ 22-18AWG PK1000
€954.48 /đóng gói