Panduit Dnf14-250m-c | Nam Ngắt Kết Nối Xanh 16-14awg Pk100 | 39ay54 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PANDUIT DNF14-250M-C Đực Ngắt Blue 16-14AWG PK100 | AH8XWR 39AY54

PANDUIT DNF14-250M-C Nam Ngắt Kết Nối Màu Xanh 16-14AWG PK100

Trong kho
Khoản mục: AH8XWR phần: DNF14-250M-CTham chiếu chéo: 39AY54
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
€210.93 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt kết nối nam
Thùng Bên trong Dia.0.09 "
Vật liệu kết nốiĐồng mạ niken
Kiểu kết nốiUốn
Vật liệu cách nhiệtMột phần
Màu cách nhiệtMàu xanh da trời
Loại cách nhiệtNylon
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể0.9 "
Đường mayThùng có tay
Kích thước tab0.032 "x 0.250"
Phạm vi dây16 đến 14 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)4.57
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThùng Bên trong Dia.Vật liệu kết nốiVật liệu cách nhiệtChiều dài tổng thểĐường mayPhạm vi dâypkg. Số lượngGiá cả
TRÁI CÂY DNF10-250FIMB-D Nam Ngắt kết nối Màu vàng 12-10AWG PK500 | AH8XWD 39AY42 DNF10-250FIMB-D0.138 "Đồng mạ nikenFull0.96 "mông12 đến 10 AWG500€1,001.27
PANDUIT DNF10-250FIMB-Q Nam Ngắt kết nối Màu vàng 12-10AWG PK25 | AH8XWE 39AY43 DNF10-250FIMB-Q0.138 "Đồng mạ nikenFull0.96 "mông12 đến 10 AWG25€50.31
NGUỒN NỐI DNF10-250M-L Nam Ngắt Kết Nối Màu Vàng 12-10AWG PK50 | AH8XWF 39AY44 DNF10-250M-L0.125 "Đồng mạ nikenMột phần1.03 "Thùng có tay12 đến 10 AWG50€139.87
PANDUIT DNF14-250FIM-L Đực Ngắt Blue 16-14AWG PK50 | AH8XWN 39AY51 DNF14-250FIM-L0.09 "Đồng thau mạ nikenFull0.9 "mông16 đến 14 AWG50€109.40
PANDUIT DNF14-250FIM-M Đực Ngắt Blue 16-14AWG PK1000 | AH8XWP 39AY52 DNF14-250FIM-M0.09 "Đồng thau mạ nikenFull0.9 "mông16 đến 14 AWG1000€1,370.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PANDUIT DNF14-250M-C Nam Ngắt Kết Nối Màu Xanh 16-14AWG PK100
€210.93 /đóng gói