PANDUIT CWD4WH6 Ống góc ống dẫn dây màu trắng 5.33W x 4D
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống nối dây góc |
Màu | trắng |
Độ sâu | 4.58 " |
Thứ nguyên A | 5.33 " |
Thứ nguyên B | 4.58 " |
Chiều cao | 4.58 " |
Chiều dài | 6" |
Vật chất | PVC không chì |
Phong cách gắn kết | Vít gắn |
Chiều cao khe | 3.58 " |
Chiều rộng khe | 0.2 " |
Chiều dài tiêu chuẩn | 6 Ft. |
Kiểu | Ống góc |
Loại tường | Tường có rãnh |
Chiều rộng | 5.33 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.47 |
Chiều cao tàu (cm) | 182.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 31.24 |
Chiều rộng tàu (cm) | 16.26 |
Mã HS | 3925900000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Vật chất | Màu | Độ sâu | Kiểu | Chiều rộng | Thứ nguyên A | Thứ nguyên B | Chiều cao | pkg. Số lượng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL12X12LG-A | polypropylene | màu xám | 0.5 " | Nắp bản lề | 0.5 " | 0.5 " | 0.5 " | 0.5 " | 5 | €48.89 | ||
FL25X25LG-A | polypropylene | màu xám | 1" | Nắp bản lề | 1" | 1" | 1" | 1" | 5 | €83.03 | ||
FL50X50LG-A | polypropylene | màu xám | 2" | Nắp bản lề | 2" | 2" | 2" | 2" | 1 | €27.08 | ||
CWD3LG6 | PVC không chì | màu xám | 3.57 " | Ống góc | 4.4 " | 4.4 " | 3.57 " | 3.57 " | 1 | €247.14 | RFQ
| |
CWD4LG6 | PVC không chì | màu xám | 4.58 " | Ống góc | 5.33 " | 5.33 " | 4.58 " | 4.58 " | 1 | €339.52 | RFQ
| |
CWD3WH6 | PVC không chì | trắng | 3.57 " | Ống góc | 4.4 " | 4.4 " | 3.57 " | 3.57 " | 1 | €304.96 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.