Panduit Ct-1002 | Dụng Cụ Uốn 26 Đến 10 Awg 8-17/64 Inch | 38yu65 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dụng cụ uốn PANDUIT CT-1002 26 đến 10 AWG 8-17 / 64 Inch | AH8TBH 38YU65

PANDUIT CT-1002 Dụng cụ uốn tóc bồng 26 đến 10 AWG 8-17/64 inch

Trong kho
Khoản mục: AH8TBH phần: CT-1002Tham chiếu chéo: 38YU65
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
€648.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụccrimper
Điều chỉnhTự động
Sức chứa26 đến 10 AWG
Vết cắtKhông
Loại xử lýergonomic
Tối đa Lực uốnKhông được đánh giá
Chiều dài tổng thể8.25 "
Ứng dụng chínhDây và cáp điện
Mã chết thay thếKhông áp dụng
UPC074983764358

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.57
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)29.97
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Cách nhiệt / Không cách nhiệt: Không cách nhiệt
  • Dải: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐiều chỉnhSức chứaLoại xử lýChiều dài tổng thểGiá cả
Dụng cụ uốn PANDUIT CT-1550 22 đến 10 AWG Tự động | AH8TBD 38YU61 CT-1550Tự động22 đến 10 AWGĐệm Grip10.75 "€551.00
Dụng cụ uốn PANDUIT CT-1525 22 đến 14 AWG 10-51/64 Inch | AH8TBE 38YU62 CT-1525Tự động22 đến 14 AWGĐệm Grip10.75 "€547.09
Dụng cụ uốn cong PANDUIT CT-1570 22 đến 10 AWG 10-51/64 Inch | AH8TBF 38YU63 CT-1570Tự động22 đến 10 AWGĐệm Grip10.75 "€541.42
Dụng cụ uốn PANDUIT CT-1700 8 đến 1 AWG 10-53/64 Inch | AH8TBG 38YU64 CT-1700Tự động8 đến 1 AWGĐệm Grip10.875 "€530.09
Dụng cụ uốn PANDUIT CT-1003 22 đến 8 AWG 8-17 / 64 Inch | AH8TBJ 38YU66 CT-1003Tự động22 đến 8 AWGĐệm Grip8.25 "€672.29
Dụng cụ uốn cong PANDUIT CT-1123 26 đến 8 AWG 7-21 / 32 Inch | AH8TBK 38YU67 CT-1123Tự động26 đến 8 AWGĐệm Grip7.625 "€663.39
PANDUIT CT-1000 Công cụ uốn bán tự động 20 đến 14 AWG 8-1/4 Inch | AH8TBL 38YU68 CT-1000Bán tự động20 đến 14 AWGuốn cong8.25 "€631.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PANDUIT CT-1002 Dụng cụ uốn tóc bồng 26 đến 10 AWG 8-17/64 inch
€648.74 /đơn vị