PANDUIT Vỏ bọc ống dẫn dây điện C3LG6-FG Xám mờ 3.25wx 0.37d
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nắp ống dẫn |
Màu | màu xám |
Chiều dài | 6" |
Vật chất | PVC không chì |
Phong cách gắn kết | Đỏ bừng |
Kiểu | Thùng |
Chiều rộng | 3.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.46 |
Chiều cao tàu (cm) | 0.76 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.38 |
Mã HS | 3925900000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.