vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dây cáp BT3S-M0 PANDUIT BT12S-M1000 9 inch Đen - Gói 2 | AB5FAF XNUMXCMZXNUMX

PANDUIT BT3S-M0 Cable Tie 12 Inch Đen - Gói 1000

Trong kho
Khoản mục: AB9FAF phần: BT3S-M0Tham chiếu chéo: 2CMZ5
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
€558.56 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTie cáp tiêu chuẩn
Vật liệu cơ bảnNylon
MàuĐen
Thiết kếKim loại Barb
Nhiệm vụTiêu chuẩn
Trong nhà / ngoài trờiTrong nhà / ngoài trời
Chiều dài12 "
Vật chấtNylon 6.6
Tối đa Gói Dia.3"
Có thể phát hiện kim loạiKhông
Nhiệt độ. Phạm vi-76 độ đến 185 độ F
Độ bền kéo50 lb
bề dầy0.052 "
Mã công cụGTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2
Loại UL2
Chiều rộng0.185 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.88
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)34.29
Chiều rộng tàu (cm)31.75
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtVật liệu cơ bảnMàuTối đa Gói Dia.Có thể phát hiện kim loạiNhiệt độ. Phạm viĐộ bền kéobề dầypkg. Số lượngGiá cả
Cáp PANDUIT SG200S-C Tie 8.3 inch tự nhiên - Gói 100 | AB2DYZ 1LEW6 SG200S-CNylon 6.6NylonTự nhiên2"Không-75 độ đến 185 độ F50 lb0.046 "100€48.93
Dây cáp PANDUIT SG200S-C0 8.3 inch Đen - Gói 100 | AB2DZA 1LEW7 SG200S-C0Nylon 6.6NylonĐen2"Không-75 độ đến 185 độ F50 lb0.046 "100€50.39
Cáp PANDUIT SG300S-C Tie 12.4 inch tự nhiên - Gói 100 | AB2DZB 1LEW8 SG300S-CNylon 6.6NylonTự nhiên3.2 "Không-75 độ đến 185 độ F75 lb0.05 "100€89.71
Dây cáp PANDUIT SG300S-C0 12.4 inch Đen - Gói 100 | AB2DZC 1LEW9 SG300S-C0Nylon 6.6NylonĐen3.2 "Không-75 độ đến 185 độ F75 lb0.05 "100€104.50
Dây cáp PANDUIT SG370SG-L 15.3 inch tự nhiên - Gói 50 | AB2DZF 1LEX3 SG370SG-LNylonNylonTự nhiên4.2 "Không-75 độ đến 185 độ F75 lb0.052 "50€57.76
Dây cáp PANDUIT SG370SG-L0 15.3 inch Đen - Gói 50 | AB2DZG 1LEX4 SG370SG-L0NylonNylonĐen4.2 "Không-75 độ đến 185 độ F75 lb0.052 "50€60.77
Cáp MLT1S-CP PANDUIT MLT5S-CP Tie 100 inch Bạc - Gói 9 | AB2EXF 8CMPXNUMX MLT1S-CP304 thép không gỉKim loạiGói Bạc1"-112 độ đến 1000 độ F200 lb0.01 "100€203.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PANDUIT BT3S-M0 Cable Tie 12 Inch Đen - Gói 1000
€558.56 /đóng gói