Panduit Bsv14x-m | Đầu Nối Mối Nối Mông 1.040 Inch Pk1000 | 39ay30 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu Nối Mông PANDUIT BSV14X-M 1.040 Inch PK1000 | AH8XVQ 39AY30

PANDUIT Đầu nối mối nối mông BSV14X-M 1.040 inch PK1000

Trong kho
Khoản mục: AH8XVQ phần: BSV14X-MTham chiếu chéo: 39AY30
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
€654.89 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối mối nối
Vật liệu kết nốiĐồng mạ thiếc
Kiểu kết nốiUốn
Loại kết nốiMối nối mông
Loại cách nhiệtVinyl
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể1.04 "
Đường mayHàn
Phạm vi dây16 AWG đến 14 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.64
Chiều cao tàu (cm)10.92
Chiều dài tàu (cm)23.11
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểPhạm vi dâypkg. Số lượngGiá cả
PANDUIT BSV10X-Q Butt Splice Connector Màu vàng 1.170 Inch PK25 | AH8XVN 39AY28 BSV10X-Q1.17 "12 AWG đến 10 AWG25€50.36
Đầu Nối Mông PANDUIT BSV14X-L Màu Xanh 1.040 Inch PK50 | AH8XVP 39AY29 BSV14X-L1.04 "16 AWG đến 14 AWG50€68.36
Đầu Nối Mông PANDUIT BSV18X-LY Màu Đỏ 1.030 Inch PK50 | AH8XVR 39AY31 BSV18X-LY1.03 "22 AWG đến 18 AWG50€67.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PANDUIT Đầu nối mối nối mông BSV14X-M 1.040 inch PK1000
€654.89 /đóng gói