Panduit Bsn14-m | Đầu Nối Mối Nối Đối Đầu 1.150 Inch Pk1000 | 39ay24 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu Nối Mông PANDUIT BSN14-M 1.150 Inch PK1000 | AH8XVJ 39AY24

PANDUIT Đầu nối mối nối mông BSN14-M 1.150 inch PK1000

Trong kho
Khoản mục: AH8XVJ phần: BSN14-MTham chiếu chéo: 39AY24
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
€696.40 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối mối nối
Thùng Bên trong Dia.0.15 "
Vật liệu kết nốiĐồng mạ thiếc
Kiểu kết nốiUốn
Loại kết nốiMối nối mông
Màu cách nhiệtMàu xanh da trời
Loại cách nhiệtNylon
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể1.15 "
Đường mayHàn
UPC074983830039
Phạm vi dây16 đến 14 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.49
Chiều cao tàu (cm)20.32
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThùng Bên trong Dia.Loại cách nhiệtTối đa Nhiệt độ.Tối đa VônChiều dài tổng thểĐường maypkg. Số lượngGiá cả
PANDUIT BS14-C Butt Splice Connector 16 đến 14 AWG PK100 | AH8XUZ 39AY15 BS14-C0.096 "trần302 độ F2000V0.62 "Hàn100€98.06
PANDUIT BS14-M Butt Splice Connector 16 đến 14AWG PK1000 | AH8XVA 39AY16 BS14-M0.096 "trần302 độ F2000V0.62 "Hàn1000€370.22
PANDUIT BSH14-Q Butt Splice Connector 16 đến 14 AWG PK25 | AH8XVD 39AY19 BSH14-Q0.19 "Thu nhiệt230 độ F600V1.45 "Seamless25€106.02
Đầu Nối Mông PANDUIT BSN14-C Màu Xanh 1.150 inch PK100 | AH8XVH 39AY23 BSN14-C0.15 "Nylon221 độ F600V1.15 "Hàn100€167.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PANDUIT Đầu nối mối nối mông BSN14-M 1.150 inch PK1000
€696.40 /đóng gói