Panduit Bs10-l | Đầu Nối Mối Nối Đối Đầu 2 Đến 10 Awg Pk50 | 39ay14 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PANDUIT BS10-L Butt Splice Connector 2 đến 10 AWG PK50 | AH8XUY 39AY14

PANDUIT Đầu nối mối nối mông BS10-L 2 đến 10 AWG PK50

Trong kho
Mục: AH8XUY phần: BS10-LTham chiếu chéo: 39AY14
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
€60.03 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối mối nối
Thùng Bên trong Dia.0.14 "
Vật liệu kết nốiĐồng mạ thiếc
Kiểu kết nốiUốn
Loại kết nốiMối nối mông
Màu cách nhiệttrần
Loại cách nhiệttrần
Tối đa Nhiệt độ.302 độ F
Tối đa Vôn2000V
Chiều dài tổng thể0.63 "
Đường mayHàn
UPC074983832040
Phạm vi dây12 đến 10 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)4.83
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThùng Bên trong Dia.Loại cách nhiệtTối đa Nhiệt độ.Tối đa VônChiều dài tổng thểĐường mayPhạm vi dâypkg. Số lượngGiá cả
PANDUIT BS10-D Butt Splice Connector 12 đến 10 AWG PK500 | AH8XUX 39AY13 BS10-D0.14 "trần302 độ F2000V0.63 "Hàn12 đến 10 AWG500€288.88
PANDUIT BS18-C Butt Splice Connector 22 đến 18 AWG PK100 | AH8XVB 39AY17 BS18-C0.076 "trần302 độ F2000V0.62 "Hàn22 đến 18 AWG100€91.39
PANDUIT BSH10-E Butt Splice Connector 12 đến 10 AWG PK20 | AH8XVC 39AY18 BSH10-E0.24 "Thu nhiệt230 độ F600V1.64 "Seamless12 đến 10 AWG20€88.49
PANDUIT BSH18-Q Butt Splice Connector 22 đến 18 AWG PK25 | AH8XVE 39AY20 BSH18-Q0.17 "Thu nhiệt230 độ F600V1.45 "Seamless22 đến 18 AWG25€99.42
PANDUIT BSN10-D Butt Splice Connector Màu vàng 1.140 inch PK500 | AH8XVF 39AY21 BSN10-D0.21 "Nylon221 độ F600V1.14 "Hàn12 đến 10 AWG500€492.45
PANDUIT BSN10-L Butt Splice Connector Màu vàng 1.140 Inch PK50 | AH8XVG 39AY22 BSN10-L0.21 "Nylon221 độ F600V1.14 "Hàn12 đến 10 AWG50€123.57
Đầu Nối Mông PANDUIT BSN18-C Màu Đỏ 1.150 Inch PK100 | AH8XVK 39AY25 BSN18-C0.13 "Nylon221 độ F600V1.15 "Hàn22 đến 18 AWG100€180.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PANDUIT Đầu nối mối nối mông BS10-L 2 đến 10 AWG PK50
€60.03 /đóng gói