Panavise 391 | Micromet Vise đa góc 1/2 inch mở | 40n565 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PANAVISE 391 Micromet Đa góc Vise 1/2 inch Mở | AD3TLR 40N565

PANAVISE Kềm đa góc 391 Micromet mở 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AD3TLR phần: 391Tham chiếu chéo: 40N565
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
€78.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộ chênh lệch đa góc của Micromet
Loại cơ sởCó trọng số
Mặt hàmMịn
Vật liệu hàmNylon
Hàm rộng7 / 8 "
Vật chấtNhôm
Tối đa Khai mạc1 / 2 "
Chiều cao tổng thể4.625 "
Chiều dài tổng thể3 / 4 "
Chiều rộng tổng thể2 13 / 16 "
Góc xoay360 Degrees
Họng sâu1.375 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)14.99
Chiều rộng tàu (cm)13.46
Mã HS8466208065
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PANAVISE Kềm đa góc 391 Micromet mở 1/2 inch
€78.79 /đơn vị