Panavise 385 | Đầu micromet Vise 1/2 inch mở | 40n564 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PANAVISE 385 Micromet Head Vise 1/2 inch Mở | AD3TLQ 40N564

PANAVISE Đầu Vise 385 Micromet Mở 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AD3TLQ phần: 385Tham chiếu chéo: 40N564
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
€39.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu micromet Vise
Loại cơ sởdi động
Mặt hàmMịn
Vật liệu hàmNylon
Hàm rộng7 / 8 "
Vật chấtNhôm
Tối đa Khai mạc1 / 2 "
Chiều cao tổng thể3 11 / 16 "
Chiều dài tổng thể3 / 4 "
Chiều rộng tổng thể2 13 / 16 "
Góc xoay360 Degrees
Họng sâu1.375 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)19.3
Chiều rộng tàu (cm)14.22
Mã HS8466208065
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PANAVISE Đầu Vise 385 Micromet Mở 1/2 inch
€39.80 /đơn vị