Panavise 366 | Đầu Vise 6-1/4 Inch Mở | 40n558 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PANAVISE 366 Vise Head 6-1 / 4 Inch Mở | AD3TLK 40N558

PANAVISE 366 Đầu Kềm Mở 6-1/4 Inch

Trong kho
Khoản mục: AD3TLK phần: 366Tham chiếu chéo: 40N558
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
€70.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu Kềm
Loại cơ sởKhông áp dụng
Mặt hàmV-Groided
Vật liệu hàmNeoprene có gân
Hàm rộng1.875 "
Vật chấtNhôm
Tối đa Khai mạc6-1 / 4 "
Chiều cao tổng thể5.125 "
Chiều dài tổng thể11 "
Chiều rộng tổng thể1.875 "
Công suất ống1-1 / 2 "
Góc xoay360 Degrees
Họng sâu2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.87
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)31.5
Chiều rộng tàu (cm)14.99
Mã HS8466208065
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu hàmHàm rộngVật chấtChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểHọng sâuGiá cả
PANAVISE 303 Vise Head 2-1 / 4 Inch Mở | AD3TKF 40N530 303Nylon2.5 "Nhôm4.375 "7.5 "3 9 / 16 "1.375 "€54.89
PANAVISE 304 Vise Head 2-1 / 4 inch Mở | AD3TKG 40N531 304Nylon2.5 "Nhôm2.625 "7"2.625 "1.375 "€70.00
PANAVISE 376 Vise Head 9-1 / 4 Inch Mở | AD3TLM 40N560 376Neoprene có gân1 13 / 16 "Thép5.25 "11.5 "1 13 / 16 "1-9 / 16 "€91.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PANAVISE 366 Đầu Kềm Mở 6-1/4 Inch
€70.00 /đơn vị