Panavise 209 | Cốc hút Vise đa góc 2-7/8 In | 40n526 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cốc hút Vise đa góc PANAVISE 209 2-7 / 8 In | AD3TKC 40N526

PANAVISE 209 Cốc hút Kềm đa góc 2-7/8 In

Trong kho
Khoản mục: AD3TKC phần: 209Tham chiếu chéo: 40N526
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
€57.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVise đa góc
Loại cơ sởhút Cup
Mặt hàmRãnh
Vật liệu hàmNhựa composite nhiệt
Hàm rộng1"
Vật chấtKẽm đúc
Tối đa Khai mạc2-7 / 8 "
Chiều cao tổng thể7.5 "
Chiều dài tổng thể5.75 "
Chiều rộng tổng thể3.437 "
Công suất ống2-1 / 2 "
Góc xoay360 Degrees
Họng sâu2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.48
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)16.76
Chiều rộng tàu (cm)12.19
Mã HS8466208065
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại cơ sởVật liệu hàmHàm rộngChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểHọng sâuGiá cả
PANAVISE 301 Văn phòng phẩm Vise đa góc 2-1 / 2 In | AC9WNA 3KZJ9 301Văn phòng phẩmNylon2.5 "6.25 "7.5 "4 5 / 16 "1.375 "€123.28
Máy hút bụi đa góc PANAVISE 381 2-1 / 2 In | AC9WNB 3KZK2 381Khoảng chân khôngNylon2.5 "6.125 "7.5 "6"1.375 "€132.59
PANAVISE 201 Văn phòng phẩm Vise đa góc 1 In | AC9WNC 3KZK4 201Văn phòng phẩmNhựa composite nhiệt1"6.75 "7.5 "4 5 / 16 "2"€64.67
PANAVISE 396 Văn phòng phẩm Vise đa góc 6 In | AC9WND 3KZK6 396Văn phòng phẩmNeoprene có gân6"7 5 / 16 "11 "4 5 / 16 "1-55 / 64 "€137.87
PANAVISE 324 Văn phòng phẩm Vise đa góc 5/16 In | AC9WNE 3KZK8 324Văn phòng phẩm với Khay linh kiệnThép5 / 16 "13 9 / 16 "18 5 / 16 "8.437 "6.187 "€162.13
PANAVISE 350 Khay nâng đa góc 9-1 / 4 inch Mở | QUẢNG CÁO 3N40 350KhayNeoprene có gân1 13 / 16 "7.875 "11.5 "8.437 "1-9 / 16 "€185.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PANAVISE 209 Cốc hút Kềm đa góc 2-7/8 In
€57.46 /đơn vị