Panavise 203 | Đầu Vise Mini 2-7/8 Inch Mở | 40n523 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PANAVISE 203 Đầu Vise Mini 2-7/8 Inch Mở | AD3TJZ 40N523

PANAVISE 203 Đầu Vise Mini 2-7/8 Inch Mở

Trong kho
Khoản mục: AD3TJZ phần: 203Tham chiếu chéo: 40N523
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
€42.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu Vise nhỏ
Loại cơ sởKhông áp dụng
Mặt hàmRãnh
Vật liệu hàmNhựa tổng hợp nhiệt, cao su tổng hợp
Hàm rộng1"
Vật chấtKẽm đúc
Tối đa Khai mạc2-7 / 8 "
Chiều cao tổng thể6.5 "
Chiều dài tổng thể5.75 "
Chiều rộng tổng thể1.5 "
Công suất ống2-1 / 2 "
Góc xoay360 Degrees
Họng sâu2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)18.54
Chiều rộng tàu (cm)12.45
Mã HS8466208065
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PANAVISE 203 Đầu Vise Mini 2-7/8 Inch Mở
€42.20 /đơn vị