PALMGREN 9684525 Máy tiện động cơ, Tốc độ thay đổi, Kích thước 12 x 36 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy tiện |
Dia thùng. | 1 9 / 16 " |
Động cơ bơm nước làm mát | 1/8 mã lực |
Đường kính trục vít chì | 7 / 8 " |
Động cơ trục chính HP | 2 hp |
Tối đa Kích thước dụng cụ cắt | 1 / 2 " |
Tổng kích thước | 71 x 30 x 61" |
Pitch | 8TPI |
Tốc độ trục chính | 40 đến 2000RPM |
Volts / Pha | 220V / 3PH |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.