PALMGREN 9684486 Cưa vòng, Hoàn toàn tự động, 3 HP, 3PH, Kích thước 10 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cưa |
Chiều dài lưỡi | 138.2 " |
Tốc độ lưỡi (SFPM) | 65.61 - 262.47 |
Bề dày của một thanh gươm | 0.035 " |
Độ rộng của lưỡi kiếm | 1" |
Chiều dài cắt (In.) | 0.39 " |
Công suất cắt Hình chữ nhật | 9-13/16" x 11-13/16" |
Vòng công suất cắt | 9-13 / 16 " |
Nuôi | 15-3 / 4 " |
Tối đa Chiều dài lưỡi | 138.2 " |
Động cơ HP | 3 |
Trọng lượng tàu (kg) | 1676.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 177.8 |
Chiều dài tàu (cm) | 220.98 |
Chiều rộng tàu (cm) | 229.01 |
Quốc gia | TW |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.