PALMGREN 9683125 Cưa vòng cắt gỗ, Dọc, Kích thước 14 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cưa |
Chiều dài lưỡi | 101 x 3/4 " |
Kích thước lưỡi | 0.75 x 0.032 x 93" |
Tốc độ lưỡi | 1445/3150 vòng / phút |
Độ rộng của lưỡi kiếm | 3 / 4 " |
Chiều cao | 68 " |
Động cơ HP | 1 hp |
Giai đoạn | 1 |
bảng Kích | 16 x 21 " |
Họng sâu | 13 1 / 2 " |
điện áp | 120V |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.