PALMGREN 9682121 Máy Mài Để Bàn, 220V, 3PH, 2HP Có Chân Đế Và Hút Bụi, Kích Thước 12 Inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy mài bàn |
Lỗ trồng cây | 1 1 / 4 " |
Chiều cao | 50 1 / 2 " |
Dòng điện vào | 10A |
Tối đa RPM | 1725 RPM |
Giai đoạn | 1 |
điện áp | 220V |
Đường kính bánh xe | 12 " |
Sản phẩm | Mô hình | amps | Lỗ trồng cây | Chiều cao | Tối đa RPM | Giai đoạn | điện áp | Đường kính bánh xe | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9682081 | 7.0/3.5 | 5 / 8 " | 13 " | 3450 RPM | 1 | 120 / 240V | 8" | €594.05 | ||
9682082 | 2.2/1.1 | 5 / 8 " | 13 " | 3450 RPM | 3 | 220 / 440V | 8" | €519.75 | ||
9682061 | - | 1 / 2 " | 10 " | 3450 RPM | 1 | 115 / 230V | 6" | €336.53 | ||
9682062 | - | 1 / 2 " | 10 1 / 2 " | 3450 RPM | 1 | 115 / 230V | 6" | €333.61 | RFQ
| |
9682090 | - | 1 / 2 " | 11 " | - | 1 | 120V | 6" | €333.61 | RFQ
| |
9682071 | - | 5 / 8 " | 13 " | 3450 RPM | 1 | 115 / 230V | 7" | €446.73 | RFQ
| |
9682101 | - | 1" | 16 " | 1725 RPM | 1 | 115 / 230V | 10 " | €826.16 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.