PALMGREN 9682060 Máy mài để bàn, cỡ 6 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy mài bàn |
Lỗ trồng cây | 1 / 2 " |
Chiều cao | 13 " |
Dòng điện vào | 2.1A |
Tối đa RPM | 3450 RPM |
Động cơ HP | 1/3 mã lực |
RPM của động cơ | 3450 RPM |
điện áp | 120V |
Đường kính bánh xe | 6" |
Sản phẩm | Mô hình | Lỗ trồng cây | Chiều cao | Tối đa RPM | Đường kính bánh xe | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9682089 | 5 / 8 " | 16 " | 2000 đến 3400 vòng / phút | 8" | €352.80 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.