PALMGREN 9682058 Máy mài có bánh xe dây, kích thước 6 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy mài bàn |
Lỗ trồng cây | 1 / 2 " |
Chiều cao | 10 1 / 2 " |
Dòng điện vào | 3.5 / 1.75A |
Tối đa RPM | 3450 RPM |
Giai đoạn | 1 |
điện áp | 115 / 230V |
Đường kính bánh xe | 6" |
Sản phẩm | Mô hình | amps | Lỗ trồng cây | Chiều cao | Tối đa RPM | Giai đoạn | điện áp | Đường kính bánh xe | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9682081 | 7.0/3.5 | 5 / 8 " | 13 " | 3450 RPM | 1 | 120 / 240V | 8" | €594.05 | ||
9682082 | 2.2/1.1 | 5 / 8 " | 13 " | 3450 RPM | 3 | 220 / 440V | 8" | €519.75 | ||
9682061 | - | 1 / 2 " | 10 " | 3450 RPM | 1 | 115 / 230V | 6" | €336.53 | ||
9682062 | - | 1 / 2 " | 10 1 / 2 " | 3450 RPM | 1 | 115 / 230V | 6" | €333.61 | RFQ
| |
9682090 | - | 1 / 2 " | 11 " | - | 1 | 120V | 6" | €333.61 | RFQ
| |
9682071 | - | 5 / 8 " | 13 " | 3450 RPM | 1 | 115 / 230V | 7" | €446.73 | RFQ
| |
9682101 | - | 1" | 16 " | 1725 RPM | 1 | 115 / 230V | 10 " | €826.16 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.