PALMGREN 9680341 Drill Press, Radial Arm, Bench, Step Pulley, 5 Speed
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy khoan bàn xuyên tâm |
Độ sâu | 33 " |
Chiều cao | 37 " |
Dòng điện vào | 4.8A |
Động cơ HP | 1/2 mã lực |
RPM | 575 đến 3520 vòng / phút |
Bàn làm việc bề mặt | 8 7/8 x 9 " |
điện áp | 115V |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Mục | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
9680342 | 65 " | Máy khoan sàn xuyên tâm | €1,135.43 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.