Palmgren 9680213 | Máy tiện băng ghế dự bị | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy tiện động cơ để bàn PALMGREN 9680213, Máy nghiền tốc độ thay đổi, Kích thước 9 x 20 inch | CD6LVT

PALMGREN 9680213 Máy tiện động cơ để bàn, Máy phay tốc độ thay đổi, Kích thước 9 x 20 inch

Trong kho
Mục: CD6LVT phần: 9680213

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€7,416.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBench Lathe
Chiều rộng giường5-7 / 8 "
Kích thước kẹp5"
Khoảng cách giữa các trung tâm (In.)20 "
Độ sâu khoan (In.)5 / 8 "
Đường kính quay tối đa9 7 / 8 "
Công suất xay xát3 / 4 "
Động cơ HP5/5
Số tốc độ6
Pitch0.2 - 4/8 - 56
Đường kính trục chính (In.)1"
Tốc độ trục chính125 - 2000 vòng / phút
Trục chính cônMT3
Du lịch trục chính2"
ụ cônMT2
Du lịch Tailstock (Trong.)2-1 / 2 "
Bán kính làm việc6-3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Chiều cao tàu (cm)85.09
Chiều dài tàu (cm)6.05
Chiều rộng tàu (cm)6.05
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính quay tối đaĐộng cơ HPPitchBán kính làm việcGiá cả
Máy tiện động cơ để bàn PALMGREN 9684520, Máy nghiền tốc độ thay đổi, Kích thước 11 x 27 inch | CD6LVZ 968452011.02 "1 hp8 - 56 "7.28 "€8,582.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PALMGREN 9680213 Máy tiện động cơ để bàn, Máy phay tốc độ thay đổi, Kích thước 9 x 20 inch
€7,416.82 /đơn vị