PALMGREN 9680178 Máy khoan, sàn, ròng rọc bước, 16 tốc độ, 3PH, kích thước 17 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy khoan sàn |
Độ sâu | 28 " |
Chiều cao | 68 " |
Dòng điện vào | 5A |
Động cơ HP | 1 hp |
Giai đoạn | 3 |
RPM | 138 đến 3476 vòng / phút |
Bàn làm việc bề mặt | 14 3/8 x 14 3/8 " |
điện áp | 240V |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Chiều cao | Động cơ HP | RPM | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9680158 | 28 " | 68 " | 1/2 mã lực | 138 đến 3476 vòng / phút | 120 / 240V | €1,855.64 | RFQ
| |
9680177 | 28 " | 68 " | 1 hp | 138 đến 3476 vòng / phút | 120 / 240V | €2,206.43 | RFQ
| |
9680209 | 30 " | 70 " | 1 1/2 mã lực | 120 đến 3605 vòng / phút | 120 / 240V | €3,867.82 | RFQ
| |
9680210 | 30 " | 70 " | 1 1/2 mã lực | 120 đến 3605 vòng / phút | 240V | €3,277.43 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.