PALMGREN 9680135 Máy khoan, Tốc độ thay đổi, Xoay 22 inch, 230V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy nghiền / Máy khoan |
Kích thước cơ sở | 16.5 x 15.5 " |
Cột Dia. | 4.53 " |
Độ sâu | 29 " |
Loại ổ | hộp số |
Chiều cao | 85 " |
Dòng điện vào | 10A |
Giai đoạn | 3 |
đường kính lông ngỗng | 68 mm |
Tốc độ trục chính | 60 đến 3600RPM |
Kích thước khe bàn | 14mm |
Bàn làm việc bề mặt | 16.5 x 15.75 " |
điện áp | 230V |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước cơ sở | Độ sâu | Chiều cao | đường kính lông ngỗng | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9680134 | 13.75 x 12.625 " | 25 " | 81 " | 62 mm | 230V | €10,074.27 | RFQ
| |
9680136 | 29.75 x 18.8 " | 33.5 " | 86.5 " | 70 mm | 230V | €15,516.61 | RFQ
| |
9680137 | 35.75 x 23.625 " | 40.3 " | 92.5 " | 88 mm | 230V | €26,276.73 | RFQ
| |
9680138 | 13.75 x 12.625 " | 25 " | 81 " | 62 mm | 460V | €10,074.27 | RFQ
| |
9680139 | 16.5 x 15.5 " | 29 " | 85 " | 68 mm | 460V | €11,885.52 | RFQ
| |
9680140 | 29.75 x 18.8 " | 33.5 " | 86.5 " | 70 mm | 460V | €15,515.18 | RFQ
| |
9680141 | - | - | - | - | - | €26,276.73 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.