Palmgren 9612253 | Vise Máy Khoan, Kích Thước 2-7/16 Inch | 4kxd4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vise máy khoan PALMGREN 9612253, Kích thước 2-7/16 Inch | AD8LWF 4KXD4 / 30

PALMGREN 9612253 Bàn kẹp máy khoan, Kích thước 2-7/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AD8LWF phần: 9612253Tham chiếu chéo: 4KXD4 / 30
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
€196.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhoan nhấn Vise
Giường / Căn cứ0.001 "
Lệch hàm0.002 "Ở 2000 lbs
Hàm mở2-1 / 2 "
Hàm tấm0.002 "
Loại hàmRãnh
Hàm rộng2 7 / 16 "
Chiều cao tổng thể2 9 / 16 "
Chiều dài tổng thể8"
Họng sâu1 1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.65
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Mã HS8205700060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHàm mởLoại hàmHàm rộngChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểHọng sâuGiá cả
Vise máy khoan PALMGREN 9612152, Kích thước 1.5 inch | AD8LWE 4KXD2 / 6 96121521 1 / 2 "Rãnh1 1 / 2 "1.75 "5.125 "1"€175.38
Vise máy khoan PALMGREN 9612301, cỡ 3 inch | AD8LWG 4KXD5 / 13 96123013"Mịn3"3"9"1 3 / 4 "€368.59
Vise máy khoan PALMGREN 9612401, kích thước 4 inch | AD8LWH 4KXD6 / 14 96124014"Rãnh4"3.25 "10.75 "13 / 4 "€467.60
Vise Máy Khoan PALMGREN 9612602, Kích Thước 6 Inch | AD8LWJ 4KXD7 / 16 96126026"Rãnh6"4"13.75 "2"€782.36
Máy khoan PALMGREN 9612251 Vise, Kích thước 2-7 / 16 inch | CH3QDR 10 96122513"Rãnh2 7 / 16 "--1 1 / 2 "€166.09
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PALMGREN 9612253 Bàn kẹp máy khoan, Kích thước 2-7/16 inch
€196.47 /đơn vị