Đỉnh cao Palmetto Packing | Seal đóng gói 1/2 Inch Vuông 10 Feet | 4vkp2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PALMETTO ĐÓNG GÓI ĐỈNH CAO Con dấu đóng gói 1/2 inch vuông 10 feet | AD9WHH 4VKP2

PALMETTO PACKING PINNACLE Con ​​dấu đóng gói 1/2 inch vuông 10 Feet

Trong kho
Khoản mục: AD9WHH phần: PINNACLETham chiếu chéo: 4VKP2
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
€119.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCon dấu đóng gói nén
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-400 đến 700 F
MàuXám xỉn
Để sử dụng trongBơm và Van
Chiều dài10ft.
Vật chấtĐóng gói Graphite linh hoạt với PTFE và bôi trơn
Tối đa Áp suất cho máy bơm (PSI)250
Tối đa Áp suất cho van (PSI)950
Tối đa Tốc độ trục (ft / phút)3000
Tối đa Nhiệt độ trong hơi nước (F)1200
Phạm vi pH0 để 14
Square1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.08
Chiều cao tàu (cm)21.08
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS5911900040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiKích thước máySquareGiá cả
PALMETTO ĐÓNG GÓI ĐỈNH CAO Con dấu đóng gói 1/8 inch vuông 5 feet | AD9WGM 4VKL1 ĐỈNH CAO5ft.-1 / 8 "€248.29
PALMETTO ĐÓNG GÓI ĐỈNH CAO Con dấu đóng gói 1/8 inch vuông 10 feet | AD9WGN 4VKL2 ĐỈNH CAO10ft.-1 / 8 "€248.29
PALMETTO ĐÓNG GÓI ĐỈNH CAO Con dấu đóng gói 1/4 inch vuông 5 feet | AD9WGU 4VKL7 ĐỈNH CAO5ft.-1 / 4 "€248.29
PALMETTO ĐÓNG GÓI ĐỈNH CAO Con dấu đóng gói 3/8 inch vuông 10 feet | AD9WHB 4VKN5 ĐỈNH CAO10ft.-3 / 8 "€83.71
PALMETTO ĐÓNG GÓI ĐỈNH CAO Con dấu đóng gói 3/8 inch vuông 25 feet | AD9WHC 4VKN6 ĐỈNH CAO25ft.-3 / 8 "€248.29
PALMETTO ĐÓNG GÓI ĐỈNH CAO Con dấu đóng gói 1/2 inch vuông 25 feet | AD9WHJ 4VKP3 ĐỈNH CAO25ft.-1 / 2 "€248.29
PALMETTO ĐÓNG GÓI ĐỈNH CAO Con dấu đóng gói 5/8 inch vuông 25 feet | AD9WHM 4VKP6 ĐỈNH CAO25ft.-5 / 8 "€248.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PALMETTO PACKING PINNACLE Con ​​dấu đóng gói 1/2 inch vuông 10 Feet
€119.91 /đơn vị